カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 住設機器(3)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • ATEN(79)
  • ホームテイスト(50)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ODELIC(オーデリック)(41)
  • 摂津金属工業(34)
  • ナカバヤシ(29)
  • エレコム(27)
  • サンワサプライ(26)
  • 新コスモス電機(26)
  • 大阪魂(26)
  • YAMAZEN(山善)(25)
  • 山崎実業(24)
  • アルファ[販促](23)
  • タカチ電機工業(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • オーム電機(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w44」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 屋内低温 ライトユニットWP 三菱電機

    屋内低温 ライトユニットWP

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定ライトユニットWP 三菱電機

    LED固定ライトユニットWP

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 / 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音形

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:150.0
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 天吊位置調整金具 三菱電機

    天吊位置調整金具

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 斜流ダクトファン 三菱電機

    斜流ダクトファン

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台ほか
    3日以内出荷から45日以内出荷
  • MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ 三菱電機

    MELSERVO-J4シリーズ 多軸一体サーボアンプ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプ、1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプをラインアップ。 装置の省エネ・小形化・低コスト化を実現します。 また、サーボモータは回転型、リニア、ダイレクトドライブモータを任意に組合わせて使用することができます。 SSCNETⅢ/H対応
  • 天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
    機外静圧(Pa)0
  • 天吊金具 / (ダクト用換気扇鋼板・ステンレスボディ専用) 三菱電機

    天吊金具 / (ダクト用換気扇鋼板・ステンレスボディ専用)

    三菱電機
    499税込549
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×151.50×44
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンΓ」採用。高密閉風圧式シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
    質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】33/【60Hz】35、<強>【50Hz】44/【60Hz】49電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>36.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×465×390風量(m3/h)<弱>280、<強>420羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    風圧式角形2枚シャッター搭載。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 天井扇 三菱電機

    天井扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
    高さ(mm)857電圧(V)AC100電源単相機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 2灯用 壁面・天井付兼用。 天井面・壁面いずれも取付け可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方です
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.0 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:4700光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力14W,全光束1500lmのLDL40ランプ3本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3090光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力14W,全光束2000lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.4 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:4120光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベース埋込カバー初期補正調光 三菱電機

    ベース埋込カバー初期補正調光

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    14日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 消費電力23W,全光束2500lmのLDL40ランプ2本の組合せ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)84の高演色で自然な色の見え方
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)50平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.8 (200V時)平均消費電力(W)44光束(Lm)器具:3590光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1本
    90日以内出荷
    Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
    用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
  • 低温用ライトユニット 三菱電機

    低温用ライトユニット

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
    用途工場・倉庫用。低温用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4機能人感センサ付製品形状下面開放タイプ 220幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    56,980税込62,678
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)700奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ 三菱電機

    レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    90日以内出荷
    吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
    仕様BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17高さ(mm)600奥行(mm)650電圧(V)100ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.8機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.1機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付器具・セットセット製品形状笠付タイプ色(本体)白色塗装入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 150幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵