カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • バイク部品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • オフィス家具(46)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 事務用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 測定用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • カー用品(19)
  • 整備工具・収納(16)
  • 作業工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4s」の検索結果

812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (139)ワッシャー W4S-05 スバル

    (139)ワッシャー W4S-05

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • (164)スプリングワッシャー W4S-08 スバル

    (164)スプリングワッシャー W4S-08

    スバル
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 4サイズ草刈機レンチ Pro-Auto

    4サイズ草刈機レンチ

    Pro-Auto
    779税込857
    1個
    当日出荷
    これ1丁で4サイズに対応対応できる草刈機用レンチです。
    用途草刈機用全長(mm)164サイズ六角13&19mm、ドライバー(+)No2・T-27質量(g)143
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • Vガイドホィール ノーブランド

    Vガイドホィール

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。
    硬度HRC60-62
  • シールW 大阪魂

    シールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • 産業用スイッチングハブ omron(オムロン)

    産業用スイッチングハブ

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    付属品電源用コネクタ種類産業用スイッチングハブポート数5ポート
  • ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクト本体に電線を引入れ接続に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • SW シリーズ イスカル

    SW シリーズ

    イスカル
    859税込945
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 板隙間カバー

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

    ミナミサワ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
    シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業

    ステンレス両口ハンマー

    オーエッチ工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
    用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消音ソフトカップショックレス TH(大宝ダイヤモンド工業)

    消音ソフトカップショックレス

    TH(大宝ダイヤモンド工業)
    8,898税込9,788
    1枚
    4日以内出荷
    振動を大幅カット
    外径(Φmm)105穴径(Φmm)15チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)8チップ数9
  • カルブラックダブルレンチ 東神電気

    カルブラックダブルレンチ

    東神電気
    10,980税込12,078
    1式(4丁)
    当日出荷
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19セット数4丁組全長(mm)191、193、196、204形状ストレート
  • レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー TRUSCO

    スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M1.5 板隙間カバー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    M1.5・M2・M3・M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
    ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF62Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    109税込120
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハンドタップ(#2中) W SKC

    ハンドタップ(#2中) W

    SKC(4件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer) Autobahn

    リバースギアレンチセット 4pc(ゴールドVer)

    Autobahn
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
    用途自動車の整備などに最適セット内容8・10・12・14mm材質クロムバナジウム鋼寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    ボード用ドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
    消費電力(W)400電源(V)単相100コード長さ(m)20(2芯)質量(kg)0.9モーターブラシレスモーター付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)60高さ(mm)152電流(A)4.7
  • HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP937 インクカートリッジ イエロー 4S6W4NA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
  • 2分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース

    2分サイズ・ステンレス洗管ホース

    中部高圧ホース
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2分サイズは業務用で多く使用されます
    用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)9.3耐圧力(MPa)10付属品1/4(2分)ニップル
  • ハンドタップ(#3上)  W SKC

    ハンドタップ(#3上) W

    SKC(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング 日東工器

    Oリング

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    種類防爆灯定格電圧(V)DC12形状光源LED
  • フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
  • サニタリー溶接ティー フジトク

    サニタリー溶接ティー

    フジトク
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状チーズ
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW4S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SW4S

    室本鉄工
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3527
  • レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    27,980税込30,778特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ワイパー付のぞき窓 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ワイパー付のぞき窓

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ヘルールに取付けるのぞき窓です。 曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
    材質窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa耐圧(MPa)3S:0.18/4S:0.16
  • アルミフォトフレーム アタンド シルバー/ホワイト Kenko(ケンコートキナー)

    アルミフォトフレーム アタンド シルバー/ホワイト

    Kenko(ケンコートキナー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    直線的なシンプルな形状のアルミフレームはどんな写真でも相性が良く使いやすい製品です。高級感のある2mm厚のマット台紙にはグレーカラーも用意、作品を一層引き立てます。全サイズに軽量で割れにくいアクリル板を採用、透明度が高くUVカット効果もあります。
    シルバー/ホワイト
  • 500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Gen4s (N150/4/64/Chr/11.6)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
  • DF63Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF63Wシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)3.96
  • センサブラケット Sick SICK

    センサブラケット Sick

    SICK
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプブラケット
  • 熱水用カプラ 日東工器

    熱水用カプラ

    日東工器
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
    用途樹脂成型など熱水用途に最適適合流体水(熱水)最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa)3.0
  • アルミ額縁 A10N フジカラー

    アルミ額縁 A10N

    フジカラー
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
    用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)ガラスシルバー台紙Vカット台紙
...