カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- 物流用品(177)
- 切削工具(146)
- 制御機器(123)
- パソコン/周辺機器(120)
- ポンプ・送風機・電熱機器(101)
- メカニカル部品(75)
- 建材・エクステリア(72)
- 作業工具(68)
- 機構部品(63)
- 建築金物(51)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 自動車純正部品(22)
- 安全用品(21)
- 農業機械(19)
- バイク部品(16)
- 安全標識(14)
- 測定用品(14)
- 電動工具(14)
- オフィス家具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 清掃用品(6)
- 防災用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 卓上消耗品(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- カー用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(28)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- NSK(日本精工)(31)
- OHSATO(大里)(28)
- SMC(176)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- TRUSCO(37)
- VISHAY(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- イシハシ精工(31)
- エスコ(50)
- コンドーテック(18)
- サンコーテクノ(17)
- スリーエッチ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
- ヤガミ(101)
- 大阪魂(208)
- 水本機械製作所(123)
- ブランドをもっと見る
「w5/16」の検索結果

Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
ボルトチェザー MC W5/16
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途Wボルトねじ切り作業トラスコ品番809-4498適合機種(N)40A3、(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A質量(g)390寸法手動切上W5/16
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
W5/16x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
エスコ¥925税込¥1,0181パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949NB-111A材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径W5/16頭部形状皿頭
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479税込¥5271パック(4個)当日出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途シングルナット用。突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。トラスコ品番146-6491材質PVC長さ(mm)(ねじ切りH2)15色白内径(Φmm)(キャップH)22適合ナットM8・W5/16適合ボルトM8・W5/16
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(25個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上SUS304規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
ボルトマシンNo.1用ダイヘッド ウィット右 W5/16”-1”
アサダ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷用途ボルトマシンNO.1用トラスコ品番852-0409質量(kg)2.3アズワン品番64-6746-56ねじサイズ【ウィット右ねじ用】右W5/16-1
KS矢板控え金物 「権六」 W5/16
国元商会¥24,980税込¥27,4781セット(100個)4日以内出荷NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」 W5/16
国元商会¥22,980~税込¥25,278~1セット(100個)ほか4日以内出荷断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
丸セパレーター W5/16 BC パック入り 10本
コンドーテック¥599~税込¥659~1パック(10本)5日以内出荷両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(80個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
アイナット(ブネジ)ユニクロメッキ
コンドーテック(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥93税込¥1021本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥139税込¥1531パック(2個)当日出荷から翌々日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥349税込¥3841パック(4個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
...