カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)

「w603-g」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス戸引違書庫(ホワイト色)880×400×1790 TRUSCO

    ガラス戸引違書庫(ホワイト色)880×400×1790

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    奥行(mm)400高さ(mm)1790外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790均等耐荷重(kg/段)60棚ピッチ(mm)30棚段数5段付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番462-7580材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)54.3色ホワイト種類ガラス・引違い・下置き専用間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:W-33生産国日本設置形態下置き鍵シリンダー均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合
  • 木目脇取盆 福井クラフト

    木目脇取盆

    福井クラフト
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 布目脇取盆 福井クラフト

    布目脇取盆

    福井クラフト
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    15日以内出荷
    流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
    材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90