カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(3)
- 南榮工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- テイモー(2)
- セルタン(2)
- リス(1)
- MKカシヤマ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- Carlisle(カーライル)(1)
- Intel(インテル)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- KIYOHARA(清原)(1)
- DMM.com(1)
- プラス[家具](1)
- JAPANNEXT(1)
- TOSPACK(1)
エコロジープロダクト
「w678」の検索結果

ネームラベルSS ハートリボン
KIYOHARA(清原)¥219税込¥2411袋(5枚)6日以内出荷こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。 子供の持ち物のお名前付けに最適な、SSサイズのネームラベルです。 (5枚入り)材質綿、接着:ポリオレフィン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)約60×19
ダイニングソファ August
セルタン¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷座面はポケットコイルを搭載した上質な座り心地です。1人掛け、2人掛け、コーナータイプと組み合わせることで、自分好みのスタイルでご使用いただけます。高さ(cm)65奥行き(cm)82脚高(cm)15
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,990税込¥5,489特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド
DMM.com(3件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1セット3日以内出荷シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
ダンボールゴミ箱(2枚組)
リス(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2枚組)当日出荷段ボールの簡易ゴミ箱です。 使用後の処理が簡単です。 4隅の脚が凸凹のある接地面でも使いやすくなっています。形状角型色クラフト備考折り畳んでかさばらずに持ち運びできる段ボール素材イベント会場やレンタル施設で簡易ゴミ箱としての利用に便利です・ポリ袋のズレを防止する切れ込み入り・書き込みスペース付・日本語/英語 両面表記入数5フタの種類フタなし商品タイプ本体
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥35,980税込¥39,5781台欠品中27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体(色):ブラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):14ms●高さ調整:あり 「145mm」●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:あり 「LR90o」●HDR方式:「HDR10」(DisplayPort/HDMI)サイズ27型ピッチ約0.155mm消費電力(W)最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.3kg入力信号デジタル最大消費電力(W)36Wコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり 「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から92日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
真空包装機_据置型_V-602GⅡ
TOSPACK¥1,090,800税込¥1,199,8801台4日以内出荷業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】380質量(kg)130シール【上下】600mm(14mm幅)容量(L)【チャンバー】34電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-30(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130消費電力(kW)4.5(50/60Hz)電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
アルミドーリー(ナイロン)
テイモー¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷から12日以内出荷軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可![昇降式リハビリテーブル プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44209194-230807-02.jpg)
昇降式リハビリテーブル
プラス[家具]¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい。ベッドでも使用が可能。用途コンパクトな1人用ハイローテーブル材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板質量(g)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×678 ~ 853機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(4輪)キャスター径(Φmm)75色(天板)木目傾斜角度(°)0~63昇降方式ガススプリング式
アルミドーリー(エラストマー)
テイモー¥9,598~税込¥10,558~1台12日以内出荷軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です最大積載量(kg)150
LTシリーズ
CCS(シーシーエス)¥638,000税込¥701,8001個12日以内出荷付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
インテル Xeon 678X プロセッサー、48 コア(P コア 48 個)、最大 4.9 GHz、BX80720678X
Intel(インテル)¥879,800税込¥967,7801台62日以内出荷Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:192 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:678X●プロセッサーのベースパワー (W):300●最大ターボパワー (W):360●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.9チャネル数最大メモリー:8






















![昇降式リハビリテーブル プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44209194-230807-02.jpg)