カテゴリ

  • 自動車純正部品(29)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「w686」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドバー専用ルーフトップネット SEIWA(セイワ)サイドバー専用ルーフトップネットSEIWA(セイワ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
耐荷重(kg)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)506×686×3
折りたたみペットキャリー アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリーアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。
質量(g)5980耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応内寸法(mm)約380×630×440適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478折りたたみ寸法(mm)約403×670×145入口寸法(mm)約257×290
フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ 水本機械製作所フック ステンレス ワイヤーフック BFTシリーズ水本機械製作所
979税込1,077
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6カワグレ
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
冷凍冷蔵庫 401L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 401Lアイリスオーヤマ
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室上段は可動式の仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納でき、下段にはスライドトレイがあるので製氷皿が置けます。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。操作パネルで、ドアを開けずに庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モード・全室急冷・通常運転の切り替えができます。庫内全体が見渡せるフレンチドアなので、食材を探すのも楽になり整理整頓しやすい。さらによく使うものを扉にまとめておけば、必要な扉の開閉だけで済むから冷気が逃げにくく庫内の温度を保ちやすいです。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月質量(kg)90定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)703×686×1780冷却方式ファン式定格入力(W)霜取装置:185年間消費電力量(kWh/年)268定格内容積(L)全体401(冷蔵室251、冷凍室150)
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, ER5868RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 68Ω ±5%, ER5868RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)68許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
高起振力ハンドガイドローラ 明和製作所高起振力ハンドガイドローラ明和製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
8日以内出荷
スライドレール 亜鉛めっき 2本入 日本アキュライドスライドレール 亜鉛めっき 2本入日本アキュライド
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
BIG PAD・タッチディスプレイ 50V型 シャープBIG PAD・タッチディスプレイ 50V型シャープ
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適高精細4K液晶パネル搭載スムーズに書き込める専用タッチペン同梱ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応20点マルチタッチ対応AG処理保護ガラスに抗菌加工4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵PCと接続すれば自動で画面を表示PCからのコマンドコントロールに対応16時間の連続稼働時間組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)130電源AC100~240V 50/60Hz表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)コントラスト比4000:1(標準値)液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)最大解像度3840×2160ドット画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)スピーカー(出力)10W+10W出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cmバックライトLED直下型稼働時間(時間)(連続)16入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)パネル駆動方式TFT最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)350(標準値)
センサユニット HIOKI(日置電機)センサユニットHIOKI(日置電機)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1質量(g)200寸法33W×67H×132Dmm電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA)使用温度範囲-10℃~ 50℃出力電圧波形 : 2 V f.s.適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要コネクタ出力:BNC端子出力抵抗50Ω
架台 EYELA(アイラ/東京理化器械)架台EYELA(アイラ/東京理化器械)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パンコンテナー 抗菌 ナチュラル岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。
仕様抗菌材質ポリプロピレンナチュラル名入れなし
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
パークアベニュー ゲートセット 住まいスタイルパークアベニュー ゲートセット住まいスタイル
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷
大人がまたげない、それでいて低めで圧迫感がない、絶妙の高さ。絶妙サイズ、上品デザイン、機能性。「こんなのがあったらいいな」を随所に散りばめたアイアンフェンスです。同シリーズと組み合わせることで、お好きな長さのガーデンフェンスや、門扉のついたおしゃれなフェンスを、簡単にお安く設置できます。漆黒の美しさが際立つアイアン素材は、洗練されたアンティークな雰囲気が魅力。お庭の開放感を維持できるうえに、木製のもにより経年劣化が少ないのもポイント。適度に視線を遮ったり、ほどとく境界線を作ることができ、ご近所さんからの印象も上々。家の中から外を見た時に圧迫感がなく、軽やかで使いやすいと評判です。幸次や見積もり&立ち合いといった面倒な手間がなく、地面に押し込むだけの簡単設置で経済的。季節にあわせて、形を変えたり移動したりetc...アレンジ性の高いお庭づくりが楽しめます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ゲート/約910×約686長さ(mm)ポスト:約960質量(kg)ゲート/4.2、ポスト1本/0.4材質スチール仕上粉体塗装
エコ分別カラーペールW 本体 テラモトエコ分別カラーペールW 本体テラモト
3,198税込3,518
1台
当日出荷
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途分別ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイトエコマーク認定認定商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 084
seca213/417用キャリングケース seca (セカ)seca213/417用キャリングケースseca (セカ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
保護性に優れたキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56質量(g)650アズワン品番61-8558-24
キャンプチェア ロータイプ アイリスオーヤマキャンプチェア ロータイプアイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
安定した座り心地にこだわった、キャンプチェアロータイプです。 収納や持ち運びに便利な収納袋が付いています。 ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いています。
質量(g)1500耐荷重(kg)約120座面高さ(mm)約300
のぼり旗 牛串 赤文字白フチ No.SNB-686 W600×H1800 トレードのぼり旗 牛串 赤文字白フチ No.SNB-686 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ミックスソフト No.SNB-4868 W600×H1800 トレードのぼり旗 ミックスソフト No.SNB-4868 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 焼きとん炭火焼黒地 No.SNB-4686 W600×H1800 トレードのぼり旗 焼きとん炭火焼黒地 No.SNB-4686 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ほたてカレー No.SNB-3868 W600×H1800 トレードのぼり旗 ほたてカレー No.SNB-3868 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 北あかり No.SNB-3686 W600×H1800 トレードのぼり旗 北あかり No.SNB-3686 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 高級果実ゼリー なし No.SNB-2868 W600×H1800 トレードのぼり旗 高級果実ゼリー なし No.SNB-2868 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 あぶらとり紙 No.GNB-868 W600×H1800 トレードのぼり旗 あぶらとり紙 No.GNB-868 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 インナーマッスル 体験 青 No.GNB-4686 W600×H1800 トレードのぼり旗 インナーマッスル 体験 青 No.GNB-4686 W600×H1800トレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ENJOY EASTER マジシャン No.GNB-2868 W600×H1800 トレードのぼり旗 ENJOY EASTER マジシャン No.GNB-2868 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 ひったくり注意!! No.GNB-2686 W600×H1800 トレードのぼり旗 ひったくり注意!! No.GNB-2686 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 熱中症対策 飲料各種 MKS No.83868 W600×H1800 トレードのぼり旗 熱中症対策 飲料各種 MKS No.83868 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
デッサン額 クレア トレードデッサン額 クレアトレード
30,980税込34,078
1枚
4日以内出荷
欧米の認定書、賞状が抜群に栄えます。企業の表彰式、認定式で使われ続けてるデッサン額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。シルバー材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)19使用場所屋内用
デッサン額 YFM トレードデッサン額 YFMトレード
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
中の作品をうまく引き立てることができるデザインとフレームの幅です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)16.4取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
ツールストッカー JEJアステージツールストッカーJEJアステージ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
おむつペール45(紙おむつ用ダストボックス ) オモイオ (omoio)おむつペール45(紙おむつ用ダストボックス )オモイオ (omoio)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
付属品袋止め・脱臭剤1個・おむつ入れシール材質再生ポリプロピレン容量(L)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×425×686
アールデコフレーム 友屋アールデコフレーム友屋(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ゴールド材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5厚さ(mm)本体:28、吊金具:3フレーム幅(mm)51
pH6.86校正標準液 カスタムpH6.86校正標準液カスタム
819税込901
1本(30mL)
当日出荷
質量(g)40
輸入チェアー ナイキ輸入チェアーナイキ
109,800税込120,780
1脚
5日以内出荷から40日以内出荷
キャスターナイロン双輪キャスター使用
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ) 神戸車輌製作所メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ)神戸車輌製作所
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
標準型四方囲いタイプです。629型に比べ、有効内寸高さ約2倍です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
ミニチュア玉軸受 W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 WNTN(エヌティーエヌ)
659税込725
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WNTN(エヌティーエヌ)
529税込582
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受