カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「w689」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 踏み抜き防止インソールⅡ JW-689 おたふく手袋

    踏み抜き防止インソールⅡ JW-689

    おたふく手袋
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れたポリエステル生地積層材を使用しているので、歩きやすく足になじみます。インソールの端部分まで、しっかりと踏み抜き防止効果があります。従来の金属鋼鈑に比べ、軽量なので疲れを軽減します。
  • ミニチュア玉軸受 W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 W

    NTN(エヌティーエヌ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-W

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • トリム,UP リフトゲート MAZDA(マツダ)

    トリム,UP リフトゲート

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • トリム,リフトゲートーロアー MAZDA(マツダ)

    トリム,リフトゲートーロアー

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • ミニチュア玉軸受 F-FLW NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FLW

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • (KB7W)ウエルト(R),シーミング MAZDA(マツダ)

    (KB7W)ウエルト(R),シーミング

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • SWカートリッジ/止まり穴用 BIG DAISHOWA

    SWカートリッジ/止まり穴用

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IPタイプ止まり穴用Eタイプ種類荒用ボーリングヘッド適合インサートCC16
  • SWカートリッジ BIG DAISHOWA

    SWカートリッジ

    BIG DAISHOWA
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
  • トリムリフトゲートーロアー (G1) G10W-68-950A04 MAZDA(マツダ)

    トリムリフトゲートーロアー (G1) G10W-68-950A04

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • 液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 29型/2560×1080/HDMI、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約4.1サイズ29型使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大36、通常18、スタンバイ0.5出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:NOプラグプラグアンドプレイ:YES角度調整範囲チルト機能:-5°+15°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%解像度2560×1080保証期間2年応答速度14ms入力端子HDMI×1/DP×1スピーカー3W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用:20~ 90フリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
  • ALetto 机上台 カグクロ

    ALetto 机上台

    カグクロ
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    スペース効率よく作業スペースを確保できる、「ALetto」シリーズの机上台です。
    材質天板(表面材):低圧メラミン化粧板、天板(芯材):パーチクルボード、フレーム:スチール粉体塗装、クッション:EVA間口(mm)750耐荷重(kg)50内寸法(mm)天板下:W689×H100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×250×125機能キズ防止クッション材付き
  • アイアンウッドボックス アイリスオーヤマ

    アイアンウッドボックス

    アイリスオーヤマ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)222ブラック/アッシュブラウン内寸(mm)(棚)199×198×186対応(積み重ね)3段まで
  • ばんじゅう H サンコー(三甲)

    ばんじゅう H

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。 無駄なく効率的に配送が可能です。
    耐熱温度(℃)-5℃~80℃材質PP質量(kg)1.6クリームサイズH型容量(L)29.8有効内寸(mm)638×358×108外寸(mm)689×409×134内寸(mm)650×370×127有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134底形状その他内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127TKG品番9-0152-0701TKG品番(2017)6-0150-0701嵌合商品ばんじゅう H-2
  • シャリエワゴン 花岡車輌

    シャリエワゴン

    花岡車輌
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    美しく堅牢な機能美を追求した設計で耐荷重 80 kg、折りたたむとわずか13cm 重いものを乗せてもテーブルが凹みにくい構造を採用 車輪を止めるラバーストッパーが標準付属でワゴンを止まった状態でも活用可能 車輪が外せて棚にもなるアタッチメントを付属。折りたたみ式の持ち運びテーブルにも活用可能(ハイタイプのみ)
    用途店舗・ホテル(ワゴンや折りたたみテーブルとして追加用の客席やビュッフェ台などに。臨時の作業台としてキッチンにも)、オフィス(コピー機の横にワゴンとしてや動かせる棚としてフリーアドレス用の袖机にも。プロジェクター台としても)、自宅用途(ワゴンやテーブル・美しいオープンシェルフやテレワーク用デスクとしても。家具に合わせても違和感のないデザイン性)、展示会やイベント・撮影ブ(ースハイタイプだと受付台や簡易のポップアップコーナーにも。撮影ブースでは可動式のPC台にも)幅(mm)450全長(mm)689車輪径(Φmm)75積載面寸法(mm)450×630最大積載量(kg)80ストッパーあり引出し引出しなし
  • ライナーボード MUTOH

    ライナーボード

    MUTOH
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
    付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
  • システムダウンライト 専用ハウジング ENDO(遠藤照明)

    システムダウンライト 専用ハウジング

    ENDO(遠藤照明)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    仕様灯体ユニット:別売
  • のぼり旗 カニ激安 No.SNB-3689 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 カニ激安 No.SNB-3689 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 串焼き絶品黒地 No.SNB-4689 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 串焼き絶品黒地 No.SNB-4689 W600×H1800

    トレード
    3,398税込3,738
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • のぼり旗 リアル筋力トレーニング 体験 No.GNB-4689 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 リアル筋力トレーニング 体験 No.GNB-4689 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W ムラタエレクトロニクス

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    ムラタエレクトロニクス
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL60950。ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ。SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
    仕様●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:689-5003アズワン品番65-7227-89
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅250機長2M定速 TYPE34-JGI-250-2000-Tシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅250機長2M定速 TYPE34-JGI-250-2000-Tシリーズ

    マキテック
    269,800税込296,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。