カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 作業服(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)(3)
- MANN-FILTER(2)
- RS PRO(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- おたふく手袋(1)
- コクヨ(1)
- MKカシヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ラバーメイド(1)
- 友屋(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- つくし工房(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- テクノテック(1)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](1)
- JAPANNEXT(1)
- セルタン(1)
- インセクトキール(1)
- TOSPACK(1)
エコロジープロダクト
「w719」の検索結果

輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
BTパワーストレッチ EVOクールフェイスマスク
おたふく手袋(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷口元は息がしやすいメッシュ素材を使用しています。接触冷感生地でひんやりします。濡らして使用すると気化熱冷却効果で更にひんやりします。消臭糸ライクラfreshFXを採用しています。生地部分はコーデュラ、ライクラfreshFXという両ブランド糸のみで構成された高機能インナーです。速乾スピード約2倍 冷感機能約1.5倍 ※メーカー従来品と比較 。UPF50+で高い紫外線軽減機能を持ちます。耐久繊維コーデュラ使用で、高い摩耗強度を誇ります。用途夏季の屋外作業などに。トラスコ品番337-4856材質本体:ナイロン85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10%色ブラックサイズフリー
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から60日以内出荷微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
蛍光ネックウォーマー
つくし工房¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷顔面の保湿やキャップとして多彩な使い方ができるネックウォーマー 視認性の高い蛍光色により、うす暗い場所での作業にも効果的です。 暖かさはもちろんのこと、冬場の作業を安心サポートします。サイズフリー仕様調整ヒモ付き材質フリースタイプリバーシブルタイプ
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,690税込¥6,259特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応![トラスト ステップオンコンテナ ワイド TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54824727-230406-02.jpg)
トラスト ステップオンコンテナ ワイド
TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂耐熱温度(℃)-40~120フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
電撃殺虫器
インセクトキール¥113,980税込¥125,3781個3日以内出荷有効面積100~200平米仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
真空調理用加熱調理器
TOSPACK¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷『トスクッカー TT-351』は、超精密な温度と時間の管理により、。調理のマニュアル化ができる真空調理用加熱調理器です。予約タイマーで早朝出勤の負担を軽減可能。更に使いやすく保温性・静音性・安全性も向上しました。また、新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさを実現します。【特長】。超精密な温度と時間の管理。予約タイマーを搭載しリニューアル。早朝出勤の負担を軽減できる。出勤時には設定温度となり即作業開始が可能。向上した保温性・静音性・安全性用途加熱調理。保温効果UP…蓋二重構造で温度保持UP。簡単清掃…攪拌ファンがワンタッチ脱着式で掃除しやすい。静かな運転音…新構造でオープンキッチンでも気にならない静かさ。安全性…空焚き防止装置搭載質量(kg)製品:25電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)幅350×奥行500×高さ217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×719×456設定温度(℃)範囲:55~97消費電力(kW)1.2コック排水:20A水量(L)槽内最大:30
かさ上げ防水パン イージーパン TPD750
テクノテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 大型洗濯機まで楽々設置できるワイドタイプ。幅が広いので大型のドラム式洗濯機も設置が可能です。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。 洗濯機を片寄せ設置すれば、風呂給水ホース等を収納することができます。(ボディサイズ600mm以下の洗濯機の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×640×120仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約5.2有効内寸(mm)W719×D609耐荷重(kg)200勾配(排水)X=1/125、Y=1/90外寸(幅×奥行×高さ)(mm)750×640×120
ウルトラスリムライトパネル
友屋¥39,980税込¥43,9781枚4日以内出荷高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。その他◯屋内◯片面材質ガラス、樹脂コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100照度(Lx)約4000パネル厚(mm)10
SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
ERK9929W
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷付属品別電源本体、LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)220×1235
ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,898税込¥4,2881着4日以内出荷綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。用途食品工場 常温作業場向け機能制電
突っ張り棒 支えポール
YAMAZEN(山善)¥4,298税込¥4,7281セット(2本)5日以内出荷突っ張り棒のズレ落ちを防止する支えポール。市販の突っ張り棒の中央部を下から支え、耐荷重量を大幅アップ。床と天井にしっかり固定するから安定感抜群。突っ張り棒を支える受けホルダーは、直径30mmまでに対応。突っ張りはワンタッチ式のかんたん構造。【取り付け可能範囲】。◇押入れ用 80-124cm。◇クローゼット用 124-242cm用途突っ張り棒のずれ落ち防止に。押入れ クローゼット つっぱり たわみ たわみ防止 サポート 落下防止 ずり落ち 高さ伸縮材質スチール、PP、エラストマー、ABS樹脂色ホワイト組立時間約10-20分
屋内用電撃殺虫器
SURE(石崎電機製作所)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ロースタイルソファー
セルタン¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)40.5奥行き(cm)64
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属RoHS指令(10物質対応)対応
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ 50L
ラバーメイド¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷種類角型容量(L)49.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×292×719フタの種類ペダル式
ランドセルロッカー 天板
コクヨ¥19,980税込¥21,9781枚22日以内出荷スクール背面ロッカーシリーズ ランドセルロッカーの天板です。高さ(mm)20奥行(mm)451色ホワイト材質表面材/メラミン化粧板、エッジ/樹脂押出材(ABS)、芯材/パーティクルボード












![トラスト ステップオンコンテナ ワイド TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54824727-230406-02.jpg)