カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「w7a13」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(87件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓車輪径(Φmm)13適合平行型(下框)形状Φ13丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売
859税込945
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみRoHS指令(10物質対応)対応
電源変換アダプタ サンワサプライ電源変換アダプタサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
差込口ノーマルタイプ×1個口仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみプラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
スーパーUドリル 穴あけ加工用チップ サンドビックスーパーUドリル 穴あけ加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式ドリルCoroDrill880用のチップです。
USB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウント StarTech.comUSB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウントStarTech.com
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド材質エンクロージャタイプ:スチール高さ(mm)4.4質量(g)1100タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数16電源Not Included (DC/Terminal Block)幅(cm)3.1長さ(cm)1.3保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)データ転送速度最大:5 GbpsプラグタイプM、ターミナルブロック(2線式)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12 - 24 VDCMTBF(時間)122383.8湿度範囲(%)5 - 95 RH
19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC19.0sq.ソケットレンチセット[18点]KTC
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,000税込18,700
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,045税込16,550
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
JIS ロック止ワイヤ  16mm スイベルフックWLHW7-8付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm スイベルフックWLHW7-8付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
5日以内出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)13寸法a(mm)20寸法t(mm)110寸法e(mm)181寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)26寸法g(mm)34寸法w(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付コンドーテック
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A8W13使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極 ハーティングハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Harting, メス, 6 (電源 / 同軸)、7 (信号)極ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X40(M)関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.44MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.01MB)図解NoMKW1010MD(2013) 本体部品_No.21、MBW1511S フレーム,各部取付部品_No.13、GKSL3315 ホースガイドクミタテ部品_No.26、GKSL3300-K ホースガイドクミタテ部品_No.22、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 6カクボルトW_No.3、MKW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.13、GKSL3303 フレーム部品_No.30、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 6カクボルトW_No.3、CSH-95 フレーム部品_No.7、MSW1511-2M-A(バーク) フレーム,各部取付部品_No.13、GKSL3304 フレーム部品_No.30、GKSL3300-M フレーム部品_No.33、CSH-95-1 フレーム部品_No.7、MSW1511S-1 フレーム,各部取付部品_No.11、MBW1511DX-S フレーム,各部取付部品_No.13、GKSL3301-M ホースガイドクミタテ部品_No.26、GKSL3303 ホースガイドクミタテ部品_No.26など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X35(M)関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMSV413R1T-K フレーム部品_No.7、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.13、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.9、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MSL330-M-A フレーム部品_No.7、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MS413EW-3M(2004) フレーム部品_No.13、MS310EW-2M 本体部品_No.11、MP4020E-2K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.28、MSW1108-F フレーム部品_No.8、BEP50 本体部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 6カクボルトW_No.16、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.14、MS330EW-K フレーム部品_No.14、MKW1513B フレーム,各部取付部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EW-2H 本体部品_No.11、MS413EW-K フレーム部品_No.13、MSW-71-M フレーム部品_No.9など
子供ボディ 芯地張 白ヘッド アイボリー樹脂腕 サンクリエイト子供ボディ 芯地張 白ヘッド アイボリー樹脂腕サンクリエイト
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:木製 白半艶塗装 パイプ:アルミ製パイプ径(Φmm)19ベース寸法(cm)28.5×28.5