複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
超短焦点レンズ採用により壁から約2.5cmのところにプロジェクターを置くだけで80インチの大画面を実現。アプリを使った歪み補正や、低いオフセット値など、簡単かつ柔軟に設置できるような機能を搭載。使っていないときはすっきりとインテリアの一部に。
複雑な設置は不要 壁際に置くだけ
Android TV(TM)など便利な機能
Android TV(TM)機能搭載。Wi-Fi(R)の接続環境があればこれ一台で有料/無料の動画配信サービスを大画面で楽しめる。また、入力遅延20ms以下のゲーム用HDMI(R)を搭載しているので、動きの速いゲームを大画面で楽しむことができます。
Android TV(TM)など便利な機能
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
4K・HDR10,18Gbps対応。エプソンの4Kエンハンスメントテクノロジー、画像処理機能や、3LCD、レーザー光源により高画質映像を実現。YAMAHA製スピーカーを搭載しており、音でも楽しめるため、没入感のある映像体験ができます。
4K高画質/高音質のスピーカーで没入感のある映像体験
生活スタイルに合わせた使い方ができる
利用シーンや場所に応じた使い方ができる機能を搭載。時間や場所を選ばず、大画面を楽しむことができます。
付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたんスタートガイド/仮保証書
質量(kg)約12.3
色ホワイト
サイズスクリーン:80型~150型
電源(V)100~240 AC±10% 50/60Hz
消費電力(W)(レーザーライト出力「100%」時、スタンバイ時)350/0.4
エコマーク認定認定
方式3LCD方式
レンズ投写:F=1.8、f=2.3mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:695×341×145
騒音値(dB)19(最小)
光源レーザーダイオード
コントラスト比over 2500000
液晶パネル0.62型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)
ズームデジタル
解像度4K
色再現性フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)
保証期間3年
接続端子HDMI(R)1端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)2(ARC)端子 1系統 HDMI(R)、HDMI(R)3(Game)端子 1系統 HDMI(R)、USB-A端子 2系統 USBコネクター(Aタイプ)、Service端子 1系統USBコネクター(Mini-B)、Audio Out端子 1系統 ステレオミニピンジャック(3.5Φ)、Optical Out端子 1系統 光デジタル音声コネクター(S/PDIF)、DC Out(2.0A)端子 1系統 USBコネクター(Aタイプ)
スピーカーヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2、10Wウーファー×1)
光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数1920×1080×3
対応解像度入力(最大):4K
動作温度範囲(℃)0~40(湿度20~80%、非結露)標高2,287~3,048mで使用する場合は0~35
エコマーク認定番号22 145 004
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。
材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反
再生材使用率(%)40
再生材使用使用
再生原料40%を配合し、バージン原料を削減した環境にやさしい持ち手付きのポリ袋です。ご家庭のゴミ袋用に使用下さい。ベロが長いのでしっかりと結ぶ事が出来ます。中身が見えにくい白無地タイプです。
材質HDPE+再生原料40% 乳白原反
色無地 白
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 012
再生材使用使用
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。
材質LDPE60%+再生原料40% 透明原反
色透明
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 016
再生材使用使用
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。半透明タイプです。
材質HDPE60%+再生原料40% ナチュラル原反
色半透明
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 015
再生材使用使用
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。狭いスペースの収納にも便利なBOX仕様です。半透明タイプです。
材質LDPE60%+再生原料40% 乳白原反
色半透明
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 016
再生材使用使用
エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート
製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減
一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能
用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。
仕様引張降伏応力:66Mpa
材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)
色透明
エコマーク認定認定
比重1.2
公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2
荷重たわみ温度(℃)141
全光線透過率(%)86
切断方法丸ノコ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.84MB) (0.23MB)
ヘーズ(%)0.2
エコマーク認定番号22118011
再生原料40%以上使用
グループ工場内で発生したフィルムロスを有効活用しています。
厚みを薄くしたエコノミー商品
メーカーゴミ袋のスタンダード「業務用ポリ袋」よりもさらに厚みを薄くし、重量化10%以上の減容化を実現しました。
ゴミ袋以外に衣類や器具の収納に使用できます。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 128 024
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。ダストカートECO袋MTと合わせてご使用ください。
材質再生PET、PET
エコマーク認定認定
商品タイプオプション品
エコマーク認定番号23 105 001
再生原料を40%配合したグリーン購入法適合商品です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用し、また、厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しております。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。
材質LLDPE60%+再生原料40% 透明原反
色ナチュラル
エコマーク認定認定
再生材使用率(%)40
エコマーク認定番号23 128 009
再生材使用使用
阪神甲子園球場で回収したプラスチックカップの再生原料を一部使用した環境に優しいごみ袋です。再生原料の使用率が65%とリサイクル率が高く、30%が再生PET使用となっております。通常のポリ袋に比べ、CO2排出量を約15%削減できる商品です。エコマーク取得、グリーン購入法適合商品です。入数:10枚
材質低密度ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート
色半透明
エコマーク認定認定
対象地域西宮市
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)65
エコマーク認定番号20128018
再生材使用使用
関連キーワード