カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-1200」の検索結果

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • WELL AIR カマタテクナス

    WELL AIR

    カマタテクナス
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン

    研磨微粉 白色溶融アルミナ

    アズワン
    ¥26,900税込¥29,590
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
    仕様白色溶融アルミナ
  • WELL AIR 部品 取付金具 カマタテクナス

    WELL AIR 部品 取付金具

    カマタテクナス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途WELLAIRオプション
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • 精密研磨材 ラピカ KOVAX(コバックス)

    精密研磨材 ラピカ

    KOVAX(コバックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
    用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • L Series(LEJS63NWA) SMC

    L Series(LEJS63NWA)

    SMC
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(A)20モータ種類(NW) 取付形状W
  • WELL AIR HIシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR HIシリーズ

    カマタテクナス
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。質量(kg)0.58使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6保証耐圧力(MPa)2.5流体温度(℃)5~65
  • モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC

    モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    15日以内出荷
    モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8691件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】普通合板 穴なし ノーブランド

    【オーダー】普通合板 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,506~税込¥3,857~
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種合板サービス分類オーダー・加工
  • ステレオアンプ完成品 ワンダーピュア

    ステレオアンプ完成品

    ワンダーピュア
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷
    トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
    質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOS

    シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト

    TEKNOS
    ¥11,780税込¥12,958
    1台
    当日出荷
    パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
    色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200/960/720/480/240幅(cm)32方式遠赤外線本体質量(kg)4.2安全装置転倒OFFスイッチ、チャイルドロック付き、温度ヒューズ172℃、サーモスタット120℃電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒーター本体寸法(mm)奥行320保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.0高さ(cm)66出力切替5段階首振りあり奥行き(cm)321時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)切タイマー7.5時間切タイマー
  • ジュシナット シロ 5ミリ 5個入 富士インパルス

    ジュシナット シロ 5ミリ 5個入

    富士インパルス
    ¥699税込¥769
    1セット(5個)
    当日出荷
    樹脂ナット白
    質量(g)12外径×高さH(Φmm×mm)15 10対応V-401NTW-10W(200V)/V-610-5W/V-610-10W/VY-600-10/VA-460G/VA-610G/V-460G-H/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FI-600YC-5/CA-300/FA-450-5W/FI-600YC-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/VG-400/FI-600YC-2/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400YC-2 SB/VG-600/V-402/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/CA-450-5/FI-400YC-10/FI-WA300/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600Y-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10W SB/FR-450-10W SB/CA-600-10WK(200V)/V-300/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-5W SB/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/FIK-600-5W/FIK-450-10W/Fi-400Y-10W PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/FI-WA300-10/FIK-600-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-600-10W/Fi-600-5W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/FR-450-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/CV-300-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/CV-300-10WK/LOS-600-10W/V-301G/LOS-600-10W/FIK-600-10WK(200V)/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/FI-WA300-5W/FR-450-10WK(200V)/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/V-301/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/CV-300-10W/OPL-300-20/V-301R-35/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/V-301G-10WK/V-301-10WK/FI-WA300-10W/FS-315/FS-215/VG-602-10W/VG-402-10W/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301R-35-10WK/T-130K/FT-130/T-230K/G-301/V-301-10W/FI-WA300-10WK/WA-301/FT-230/Fi-400Y-10W/V-460GC/V-460G/V-610GC/V-610G/V-460C/V-610C/V-460-10/V-460-5/V-610-10/V-610-5/V-401NTW/V-460-10W/V-460-5W/VA-610G-Hアズワン品番0-5906-01-76構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • 【オーダー】MDF材 穴なし ノーブランド

    【オーダー】MDF材 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,503~税込¥3,853~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo

    研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)

    Minimo
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
  • アクセサリーバーI型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーI型(ディンプルタイプ)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
  • アクセサリーバーI型(フラットタイプ) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーI型(フラットタイプ)

    INAX(LIXIL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
    材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    4日以内出荷
  • 【オーダー】マジックミラー 穴なし ノーブランド

    【オーダー】マジックミラー 穴なし

    ノーブランド
    ¥5,357~税込¥5,893~
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質マジックミラー形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数0寸法LA(mm)30~1800寸法WA(mm)30~1200材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
  • アズワンのPC用のぞき見防止フィルター ASUS AS-FILTER-kシリーズ アズワン

    アズワンのPC用のぞき見防止フィルター ASUS AS-FILTER-kシリーズ

    アズワン
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    4日以内出荷
    視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
    付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%
  • 【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】パーティクルボード(PB) 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,506~税込¥3,857~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質PB(パーティクルボード)形状平板・平プレート板厚(mm)12/15/18穴数0寸法LA(mm)50~1800寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ランバーコア(ブロックボード) 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,517~税込¥3,869~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質ランバーコア(ブロックボード)形状平板・平プレート板厚(mm)15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 6穴 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 6穴

    ノーブランド
    ¥4,401~税込¥4,841~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数6材種合板サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリエステル化粧合板 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリエステル化粧合板 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,510~税込¥3,861~
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質ポリエステル化粧合板形状平板・平プレート色白板厚(mm)2.5穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 2穴 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 2穴

    ノーブランド
    ¥3,813~税込¥4,194~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種合板サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 1穴 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 1穴

    ノーブランド
    ¥3,666~税込¥4,033~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数1材種合板サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】普通合板 4穴 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 4穴

    ノーブランド
    ¥4,104~税込¥4,514~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数4材種合板サービス分類オーダー・加工
  • タイマーカバー ゴムパッキンツキ 富士インパルス

    タイマーカバー ゴムパッキンツキ

    富士インパルス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    タイマーを保護する透明カバー
    寸法(mm)140×105×35質量(g)95対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/FIF-1200/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600Y-5C PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-WA300/FIK-450-5W/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-10W/Fi-300-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-10W/FIK-600-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/FIK-200-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/FI-WA300-10/Fi-600-10W/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5C/FIK-300-10W/Fi-200-10/Fi-400Y-10W PK/Fi-400YC-2/Fi-600-5W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-10C(200V)/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-2/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-2/FIK-200-10W/FI-600Y-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FIK-600-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン/FI-WA300-5W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/FIK-450-10WK(200V)/FIF-1500/FIK-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/FI-WA300-10W/Fi-600Y-10WK PK/FIF-1000/Fi-400Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/FIF-800/Fi-400Y-10WK(200V)アズワン品番62-9103-71構成部品樹脂部品
  • 【オーダー】ポリランバーコア 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリランバーコア 穴なし

    ノーブランド
    ¥3,544~税込¥3,898~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質ポリ ランバーコア形状平板・平プレート色白板厚(mm)15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリランバーコア 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ポリランバーコア 4穴

    ノーブランド
    ¥4,324~税込¥4,756~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質ポリ ランバーコア形状平板・平プレート色白板厚(mm)15/18/21/24穴数4寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 【オーダー】MDF材 2穴 ノーブランド

    【オーダー】MDF材 2穴

    ノーブランド
    ¥3,801~税込¥4,181~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • ドーナツドレッサ DDAWシリーズ 岡崎精工

    ドーナツドレッサ DDAWシリーズ

    岡崎精工
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    6日以内出荷
    円筒研削盤用ホイールのドレッシング用のドレッサー
  • 【オーダー】マジックミラー 4穴 ノーブランド

    【オーダー】マジックミラー 4穴

    ノーブランド
    ¥8,214~税込¥9,035~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質マジックミラー形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数4寸法LA(mm)30~1800寸法WA(mm)30~1200材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • 【オーダー】マジックミラー 2穴 ノーブランド

    【オーダー】マジックミラー 2穴

    ノーブランド
    ¥6,786~税込¥7,465~
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質マジックミラー形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3.0/5.0穴数2寸法LA(mm)30~1800寸法WA(mm)30~1200材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴