2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ユニペックス(UNI-PEX)Bluetoothユニット
ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetoothユニットです。Bluetooth対応のスマートフォン、音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です。LED制御出力を有しており組込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です。パスコード機能を有しており意図しないペアリングを防止できます。
仕様幅63mm×高さ16mm×奥行き113mm(接続部含まず) トラスコ品番855-2908 幅(mm)63 高さ(mm)16 質量(g)130 奥行(mm)113 対応機種ワイヤレスアンプWA-361A ワイヤレスメガホンTWB-300シリーズ 使用電源DC12V(組込機器本体より受電) 通信距離最大10m ※使用環境により異なります。 2018年トラスコ掲載ページ6 1436
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷