蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。
万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。
商品タイプ補充用インク
繰り返し・詰め替え対応
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
極数2
接点最大許容電流(A)8
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約31
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀合金
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
極数1
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)
質量(g)約45(付属品含む)
タイプ開閉・通電タイプ
規格UL、CSA、VDE 規格認証品
消費電力(W)約1.2
通電電流(A)短時間:30(20秒)
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上
使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の5%以上
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)
機械的耐久性20万回以上
電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)
抵抗負荷DC400V 15A
遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)
動作時間(ms)50以下
定格通電電流(A)15
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)15
電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)
耐衝撃電圧(V)4500
耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500
通電容量高容量
動作電圧(V)定格電圧の60%以下
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
外形寸法(mm)73×36×67.2
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)400
ターミナルタイプネジ
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途
接点構成1a
寸法(mm)20×5×12.5
質量(g)約3
規格UL/C-UL、TUV
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)
接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z
アプリケーション産業用
特性・高感度120mW・プリント基板のパターン設計が容易なSIL形端子配列・全機種シール形で、丸洗い可能・UL、CSA、TUV認証品
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
質量(g)約850
タイプ開閉・通電タイプ
極数1極
消費電力(W)約7
接点構成1a
端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)
通電電流(A)短時間:450(10分間)
絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上
使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(耐久)490m/s2
復帰電圧定格電圧の8%以上
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)
耐衝撃(誤動作)200m/s2
機械的耐久性20万回
電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上
最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)
遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)
動作時間(ms)50以下
定格通電電流(A)300
復帰時間(ms)30以下
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)300
負荷電流(A)最小1
電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)
耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上
動作電圧(V)定格電圧の75%以下
使用周囲湿度(%RH)5~85
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)37.2
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
接点構成4PDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)600
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)7
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(W)1
最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状ブレード端子
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
規格UL、CSA
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43H
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
種類パワーリレー
最大連続印加電圧定格電圧の110%
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
定格絶縁電圧(V)250
DC回路用大容量パワーリレー
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防水仕様
用途船舶・ヨット・大型車両など
付属品ターミナル2個
寸法(mm)76×43×43
取付6mm穴付き
電流容量(A)200
端子電源端子:圧着ターミナル接続式、リレー端子:銅製6mmボルト
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-32A
コイル定格電圧(V)AC200/220
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-1A
コイル定格電圧(V)AC100/110
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-43A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-30A
コイル定格電圧(V)AC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-40A
コイル定格電圧(V)AC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)3
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-33E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)36.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成2c
エスコ品番EA940MP-30E
コイル定格電圧(V)AC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ