カテゴリ

  • バイク部品(9,591)
  • バイク純正部品(8,185)
  • パソコン/周辺機器(4,188)
  • 空調・照明・電設資材(3,547)
  • 建築金物(2,367)
  • 切削工具(1,669)
  • 農業機械(1,501)
  • 制御機器(1,306)
  • 船舶用品・漁業資材(1,241)
  • 研磨材(1,020)
  • 作業服(895)
  • 測定用品(852)
  • メカニカル部品(807)
  • FA担当者のオススメ新商品(742)
  • オフィス家具(703)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(588)
  • 家電(586)
  • 厨房用品(569)
  • 科学研究・開発用品(565)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(560)
  • 安全保護具(523)
  • 事務用品(436)
  • 手袋(422)
  • 卓上消耗品(420)
  • カー用品(411)
  • 作業工具(387)
  • 店舗什器・備品(367)
  • 物流用品(270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
  • ねじ・ボルト・釘(259)
  • 電動工具(259)
  • 配管・水廻り設備部材(248)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(219)
  • 清掃用品(206)
  • 洗車・清掃(193)
  • 日用品(180)
  • 建材・エクステリア(178)
  • 学童・教育用品(177)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(174)
  • 電気材料(169)
  • 防犯用品(166)
  • 介護用品(166)
  • 安全用品(157)
  • 住設機器(152)
  • 自動車補修部品(145)
  • 機構部品(143)
  • 医療(140)
  • 縫製用品(139)
  • 安全靴・作業靴(117)
  • 梱包用品(107)
  • 防災用品(105)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 自転車部品(94)
  • ヘルスケア(87)
  • 保管用品(84)
  • 溶接用品(79)
  • スプレー・オイル・グリス(67)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(57)
  • テープ(53)
  • 安全標識(52)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 理美容(43)
  • 救急・衛生(40)
  • 空圧工具(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 農具(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(32)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • 洗剤・除去剤(28)
  • バッテリー・電装(28)
  • マスク(24)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 塗料(16)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「wa」の検索結果

49,276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    219税込241特価
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤I

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • ベルト610WA マキタ

    ベルト610WA

    マキタ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • プラ角杭 WA トンボ工業

    プラ角杭 WA

    トンボ工業(15件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • 高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 微粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。軸径(Φmm)6粒度#60軸長(mm)35~38材質WA適合材合金鋼・工具鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
  • WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • TL-WA850RE TP-LINK

    TL-WA850RE

    TP-LINK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
  • WA軸付砥石赤B FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤B

    FSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)3厚さ(mm)3軸長(mm)30粒度60形状B砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    289税込318特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(WA)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
  • ベストRB WA 日本レヂボン

    ベストRB WA

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
  • ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストン

    ニュータッチ(WA砥材)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • 呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)

    呼出しアンプ WA-250/260

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
    電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
  • カッティング砥石(WA) ミニター

    カッティング砥石(WA)

    ミニター
    4,398税込4,838特価
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 軸付砥石WA(平型) H&H

    軸付砥石WA(平型)

    H&H
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60平型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石(WA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)

    ヤナセ(柳瀬)
    159税込175
    1本
    当日出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っており、作業に合った形状を選定できます。
    用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番812-2734形状円筒
  • 軸付砥石WA(丸型) H&H

    軸付砥石WA(丸型)

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60軸径(Φmm)6砥石直径(mm)16砥石長(mm)16形状丸型丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石WA(傘型) H&H

    軸付砥石WA(傘型)

    H&H
    409税込450
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60傘型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • WA-KTA 俺の蚊取り 和勝の保証

    WA-KTA 俺の蚊取り

    和勝の保証(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
    用途光触媒吸収蚊取り器ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
  • 1590WA HAMMOND

    1590WA

    HAMMOND
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WAポリッシュ ユアサ商会

    WAポリッシュ

    ユアサ商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。
    使用場所キッチン成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤容量(mL)250TKG品番9-1327-0701TKG品番(2017)6-1187-0701
  • デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (WA)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
  • ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WA-79S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石WA(三角型) H&H

    軸付砥石WA(三角型)

    H&H
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60軸径(Φmm)3砥石直径(mm)13砥石長(mm)16形状三角型三角型最高使用回転数(min-1[r.p.m])42000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石WA(ソロバン型) H&H

    軸付砥石WA(ソロバン型)

    H&H
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60ソロバン型最高使用回転数(min-1[r.p.m])29800取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)8砥石直径(mm)32
  • 収納ケース(WA-7用) ユニペックス(UNI-PEX)

    収納ケース(WA-7用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
    用途WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー材質表皮:PVC+裏地:黒色布質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(六角軸) WA H&H

    軸付砥石(六角軸) WA

    H&H(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • 軸付砥石WA(トンガリ型) H&H

    軸付砥石WA(トンガリ型)

    H&H
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6粒度#60トンガリ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])47000取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)32砥石直径(mm)16
...
miwa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • miwa
  • wago