カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Kawasaki(8,653)
  • TAKEGAWA(武川)(6,476)
  • メディアカバーマーケット(2,810)
  • 三菱電機(2,778)
  • ホンダ(2,136)
  • WAKI(和気産業)(1,914)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](995)
  • MIWA(753)
  • BIG DAISHOWA(711)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(663)
  • 黒田精工(648)
  • MAD MAX(マッドマックス)(625)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(619)
  • PMC(531)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(421)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(407)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(389)
  • 美和ロック(339)
  • ノーブランド(322)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波掛時計 スタンダード モノタロウ

    電波掛時計 スタンダード

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
  • 電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ

    電波掛時計 カレンダー 温湿度計付

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
    用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
  • ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Wフルート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
    用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
  • ふせん紙 白地アソート 50×15 モノタロウ

    ふせん紙 白地アソート 50×15

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷
    見出しに便利な白地タイプです。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙形状短冊形色白地に5色帯(レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)サイズ小寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
  • パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ

    パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    色ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8690件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1008件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラシ 2wayタイプ モノタロウ

    ブラシ 2wayタイプ

    モノタロウ(46件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
    用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)全長(mm)240質量(g)約40種類2WAYタイプ毛丈(mm)30ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18繰り返し・詰め替え対応
  • 大画面タイマー モノタロウ

    大画面タイマー

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
    質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ

    室内デジタル温湿度計 ミニ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
    用途室内の温度、湿度の測定。色白測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59表示周期15秒毎
  • ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ

    ポイズンリムーバー 2WAYカップ付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
    用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個材質(本体)PP、(吸引カップ)PC寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5質量(g)12本体寸法(mm)(約)81×61×24
  • 窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付 モノタロウ

    窓拭きワイパー 伸縮ロング 水切りブレード&スポンジ付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    高所のガラス窓を掃除するのに便利な伸縮式のワイパーです。 窓洗いのスポンジと水切りブレードが付いています。 ヘッド部分は取り外しができハンディタイプとして使用可能な2WAY仕様です。 ヘッドと水切りブレード&スポンジは交換用専用部品として販売しています。
    用途ガラス窓の掃除に便利な伸縮式タイプ色グレー材質(柄部)伸縮ハンドル:アルミパイプ、ジョイント部:ABS樹脂、グリップ:ポリエチレン材質(先ゴム)合成ゴム(TPR)材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布材質(ヘッド)ABS樹脂
  • ツールバック モノタロウ

    ツールバック

    モノタロウ(83件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    収納力バツグンの便利な工具バッグ ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。 外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。 開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
    用途工具の運搬・保管に質量(kg)0.8材質(本体)ポリエステル耐荷重(kg)20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)240
  • LEDランタン 防災用 モノタロウ

    LEDランタン 防災用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
    用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS色黒質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200
  • スクレーパー コンパクト モノタロウ

    スクレーパー コンパクト

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
    用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110色黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
  • 鉛筆削り器 3way モノタロウ

    鉛筆削り器 3way

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。 太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
    用途鉛筆や色鉛筆を削るように。材質本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス色色指定不可質量(g)24電源手動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×26×45繰り返し・詰め替え対応
  • トイレブラシ カーブタイプ モノタロウ

    トイレブラシ カーブタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    便器のふちウラの汚れもキレイに落とす 毛の太さが異なるホワイト(普通)とグレー(ハード)のブラシで掃除個所によって使い分けが出来る2WAYタイプ カーブブラシでR面にも対応 水切れのよい植毛ブラシ 程よい硬さでキズをつけにくい
    用途トイレの清掃に便利材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン寸法(mm)340×60×36質量(g)63繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドル 3WAY モノタロウ

    ハンドル 3WAY

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。 差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
    用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
  • LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 四角型 4WAY

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
    付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)点灯時間(自動)約20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • キャリングバッグ 3WAY モノタロウ

    キャリングバッグ 3WAY

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
    用途PCや書類などの運搬に付属品ショルダーベルト材質ポリエステル色黒質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300特性3WAYポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
  • ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウ

    ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
    用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
  • ツールキャリーバック モノタロウ

    ツールキャリーバック

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
    用途運搬・保管に材質(底面補強材)PEハニカムボード質量(kg)約4.7材質(本体)PET耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約470×約290×約370ポケット数45外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)290
  • ツールバッグ 3WAY モノタロウ

    ツールバッグ 3WAY

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
    用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200
miwa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • miwa
  • wago