カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 自動車純正部品(4)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(78)
- ミツビシ(3)
- PROST's(3)
- フジキン(2)
- 全晴(2)
- TRUSCO(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- ソニック(気象機器)(1)
- トヨタ(1)
- Wenger SwissGear(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「wa79」の検索結果
![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WA-79S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備) パイプ芯寸法=寸法-16.5mm用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
【レンタル】クリーンルーム用超音波風速計
ソニック(気象機器)¥9,298~税込¥10,228~1台翌日出荷から5日以内出荷クリーンルーム内の様々な気流変化を的確に測定。 室内・機内の気流監視を実現。気流を数値化して記録が出来ます!セット内容風速計本体・信号変換器・ACアダプタ・プローブ・接続ケーブル・気流監視ソフト・USBケーブル・台車・カメラ三脚・延長ポール・ボールジョインヘッド・レバー・クランプ 2個・Lアングル 2個 ネジ付・収納ケース電源AC100V~240±10% 約15VA(本体:DC12V)測定項目測定成分(A/B/C)方式【演算】超音波伝播時間逆数差演算方式精度±(読み値の2%+0.02m/s)、主風向に対してゼロ調整後測定方式時分割送受切替型超音波パルス方式分解能出力:0.005m/s (風速)デジタル出力【出力形式RS-422】(信号変換器にてUSB変換)、【通信速度】9600bps、【転送レート】10回毎秒、【データ形式】ASCII 6バイト/測定成分、【出力データ】A/B/C測定レンジ0~10m/s使用温湿度範囲【本体・プローブ 】 -20~40℃/20~80%RH、【信号変換器 】 0~40℃/20~80%RH※いずれの機器も結露のないこと※ヘッド部に水滴、氷結、障害物等が無いこと制御演算周期10回/秒(測定繰返し)サービス分類レンタル
フェニックスワゴン(高さ調節タイプ)
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。 支柱にねじを貫通させて棚板を固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがありません。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥769税込¥8461個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(NPT)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター
フジキン¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,998~税込¥6,598~1個(300g)ほか5日以内出荷BMW純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーBMW危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-60DMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-35DMZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-70Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個7日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-250AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)250クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
薄形シリンダ CDQ2WA80
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA40-~DZ~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA50-~DMZ~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA80-~DZ~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DCMZ~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA25
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵




![ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756977-170414-04.jpg)