曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-250AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946404CDJ2L16-250AZ-M9BVL-A(L) 3(A) レール取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946413CDJ2L16-250AZ-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22946429CDJ2L16-250AZ-M9N-B(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
14,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22946438CDJ2L16-250AZ-W-A79WL-A(L) 3(A) レール取付A79W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
15,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする