結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)50
仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
定格電圧(V)800
定格電流(A)57
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)8
取付方式DINレール/直付け
結線方式スクリューレス
色グレー
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
インパルス電圧(V)6
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)10
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(UL)(A)65
色グレー
定格電圧(V)800
定格電流(A)57(76)
適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)15
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
定格電圧(V)800
定格電流(A)24
インパルス電圧(V)8k
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
関連キーワード