カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • 制御機器(52)
  • 物流用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 2000」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1201 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

    ワゴジャパン
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    76税込84
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)0.7
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)14
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ ワゴジャパン

    端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ

    ワゴジャパン
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6ホワイト質量(g)7
  • 2000-1401 ワゴジャパン

    2000-1401

    ワゴジャパン
    829税込912
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合CSAグレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2000-402 ワゴジャパン

    2000-402

    ワゴジャパン
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー、2極極数2シリーズTOPJOBS,2000定格電流(A)13.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1301 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    9,698税込10,668
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10
  • Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ

    ワゴジャパン
    8,798税込9,678
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
  • Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様4線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用

    ワゴジャパン
    62,980税込69,278
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 2000-1291 ワゴジャパン

    2000-1291

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    グレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2000RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズ端子台
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2000-410 ワゴジャパン

    2000-410

    ワゴジャパン
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ライトグレー種類ジャンパバー極数10シリーズTOPJOBS,2004定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2004シリーズ端子台
  • 2000-1404 ワゴジャパン

    2000-1404

    ワゴジャパン
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
  • 2000-1204 ワゴジャパン

    2000-1204

    ワゴジャパン
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ 飛越差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1パック(25個)
    5日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)14
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)50
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)30
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準端子台
    仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ幅(mm)12.9ライトグレー高さ(mm)4.1質量(g)1.1種類ジャンパバー奥行(mm)19シリーズ2000定格電圧(V)800 (III/3)定格電流(A)14アズワン品番65-7718-18併用可能製品端子台
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)20
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応