「wago 216-244」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン
    ブルー
    レッド
    イエロー
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(11件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ
    ブルー
    ホワイト
    グレー
    ブラック
    レッド

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • フェルール端子 シングル ニチフ
    ブルー
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    +1

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質66ナイロン色乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • フェルール ニチフ
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン

    フェルール

    ニチフ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    ¥519~税込¥571~
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-LOK フェルールセット フロパーサル

    T-LOK フェルールセット

    フロパーサル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)

    マーカータイ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)
    当日出荷
    マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
    用途電線名の表示。色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ
    クリア
    ブルー
    レッド
    イエロー

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(12件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(100個)
    当日出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン
    イエロー
    グレー
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃