カテゴリ
- 電気材料(3)
- 差込形電線コネクタ(3)
絞り込み
差込み線数(本)
- 4
- 2(9)
- 3(9)
- 5(7)
- 6(2)
- 8(2)
定格電流(A)
- 20(3)
- 32(1)
定格電圧(V)
- 300(3)
- 450(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(3)
ブランド
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「wago 221」の検索結果

差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。長さ(mm)(むき出し)11~13種類差込形電線コネクタ規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合