カテゴリ
- 電気材料(2)
- 差込形電線コネクタ(2)
絞り込み
差込み線数(本)
- 8
- 2(9)
- 3(9)
- 4(3)
- 5(7)
- 6(2)
定格電流(A)
- 20(2)
- 32(1)
定格電圧(V)
- 300(2)
- 450(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(2)
ブランド
- ワゴジャパン(1)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「wago 221」の検索結果

差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合