カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 差込形電線コネクタ(1)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(3)
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12
  • 1/0(1)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 16(7)
  • 17(2)
  • 18(8)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
定格電圧(V)
  • 250(1)
ブランド
  • ワゴジャパン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を6ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)120
  • ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ ワゴジャパン

    ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ

    ワゴジャパン
    76,980税込84,678
    1パック(100個)
    41日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12