カテゴリ
- 電気材料(6)
- 差込形電線コネクタ(1)
- フェルール(棒端子)圧着端子(4)
- プラグジョイントコネクタ(1)
絞り込み
種類
- プラグジョイントコネクタ(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 2~3未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20
- 1/0(1)
- 4(2)
- 10(2)
- 12(4)
- 13(1)
- 14(5)
- 15(2)
- 16(7)
- 17(2)
- 18(8)
- 19(2)
- 21(2)
- 22(5)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
端子形状

棒形(1)
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 20(1)
定格電圧(V)
- 42(1)
- 250(1)
42・250
ブランド
- ワゴジャパン(6)
ワゴジャパン
「wago」の検索結果

絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)翌々日出荷から30日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)5日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(1000個)30日以内出荷RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を2ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください寸法L(mm)12寸法D(mm)2.3寸法D2(mm)1.2適合電線範囲 AWG(#)20または18電線むき長さ(mm)120
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781パック(100個)41日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)0.5適合電線(mm2)0.08~2.5適合電線範囲 AWG(#)28~12