カテゴリ

  • 物流用品(216)
    • ワイヤーロープ(48)
    • ワイヤースリング(168)
  • 自転車部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 1
  • 0.6(46)
  • 1.5(214)
  • 1.8(402)
  • 2(378)
  • 2.5(156)
  • 3(227)
  • 3.5(128)
  • 4(214)
  • 4.5(116)
  • 5(224)
  • 6(195)
  • 7(55)
  • 8(76)
  • 9(54)
  • 10(137)
  • 20(55)
  • 30(90)
  • 50(78)
  • 100(60)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(21)
  • ニッサチェイン(2)
  • コンドーテック(10)
  • エスコ(20)
  • スリーエッチ(3)
  • 大洋製器工業(20)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • オーエッチ工業(19)
  • アイビッグ(69)
  • 大綱(14)
  • 東京製綱(10)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • 中村工業(4)
  • JSH(3)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(3)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(3)
  • 日興製綱(3)
  • 日泉ケーブル(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waiya」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング アルミロック AタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。種別両端アイ材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウJIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/Oモノタロウ(1件のレビュー)
679税込747
1本(1m)
当日出荷
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付モノタロウ(228件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
フレックスワイヤー WAKI(和気産業)フレックスワイヤーWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm大洋製器工業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテックJIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から12日以内出荷
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチサツマロック玉掛ワイヤースリーエッチ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
フック付ワイヤー JSHフック付ワイヤーJSH
2,698税込2,968
1個
当日出荷
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
4点吊りワイヤー オーエッチ工業4点吊りワイヤーオーエッチ工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
フック付ワイヤー JSHフック付ワイヤーJSH
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用種類片アイ片フックタイプJIS規格JIS G 3525
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)オーエッチ工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm大洋製器工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
落下転倒防止ワイヤー 八幡ねじ落下転倒防止ワイヤー八幡ねじ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。トラスコ品番521-4741材質亜鉛長さ(m)1ロープ径(Φmm)3最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCOステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りワイヤー オーエッチ工業2点吊りワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S端末仕様フック付/鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)アイビッグ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm大洋製器工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種別両端アイ材質硬鋼線材種類両端アイ使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9破断荷重(kN)39.9ワイヤー径(a)(Φmm)9アイ寸法(mm)170
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
玉付きワイヤロープ ニッサチェイン玉付きワイヤロープニッサチェイン
369税込406
1個
当日出荷
ブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付 モノタロウブレーキインナーケーブル 自転車用 ロード用 エンド付モノタロウ(66件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用) オーエッチ工業玉掛ワイヤー (スリング/玉掛専用)オーエッチ工業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)オーエッチ工業(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
用途締結・引張り用
台付ワイヤー ハダカ仕様 JSH台付ワイヤー ハダカ仕様JSH
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
固定・引張り用ワイヤーロープです。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数5です。
用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm大洋製器工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm大洋製器工業
679税込747
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm大洋製器工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ大洋製器工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチロック止玉掛ワイヤー(メッキ)スリーエッチ(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。種別両端アイ(ロック加工)材質スチール種類両端アイ(ロック加工)