カテゴリ

  • バイク純正部品(43,109)
  • バイク部品(10,710)
  • 建築金物(1,130)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,095)
  • 科学研究・開発用品(710)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(151)
  • 物流用品(139)
  • 農業機械(99)
  • オフィス家具(97)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 自動車用オイル・ケミカル(91)
  • 防犯用品(66)
  • 機構部品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 切削工具(49)
  • 制御機器(47)
  • 学童・教育用品(47)
  • 梱包用品(44)
  • テープ(44)
  • トラック純正部品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(34)
  • 安全用品(33)
  • 厨房用品(32)
  • 自動車純正部品(31)
  • 日用品(29)
  • 事務用品(27)
  • 作業服(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 空調・電設資材(14)
  • 防災用品(14)
  • カー用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • ヘルスケア(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 農具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 安全保護具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 照明(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wak」の検索結果

関連キーワード
58,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回 共立理化学研究所パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回共立理化学研究所
4,598税込5,058
1箱
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L測定項目りん酸、りん酸態りん測定時間1分測定回数40回測定原理モリブデン青比色法
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(40回分)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
SMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
13,980税込15,378
1組(3個)
翌々日出荷
SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
材質S45C
旋削用 55°菱形ポジチップ WAK10 ワルター旋削用 55°菱形ポジチップ WAK10ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。トラスコ品番228-2888材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ポジチップ WAK20 ワルター旋削用 正方形ポジチップ WAK20ワルター
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。仕様コーティング超硬トラスコ品番117-4061材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPM5ブレーカー
旋削用 80°菱形ポジチップ WAK10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WAK10ワルター
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途鋳鉄、高硬度材に。旋削加工に。材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WAK20 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WAK20ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途鋼、鋳鉄に。旋削加工に。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WAK30 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WAK30ワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途鋼、鋳鉄に。旋削加工に。トラスコ品番228-1289材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 正方形ネガチップ WAK30 ワルター旋削用 正方形ネガチップ WAK30ワルター
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途鋼、鋳鉄に。旋削加工に。トラスコ品番226-8813材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ポジチップ WAK20 ワルター旋削用 三角形ポジチップ WAK20ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。仕様コーティング超硬トラスコ品番117-0808材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPM5ブレーカー
旋削用 80°菱形ポジチップ WAK20 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WAK20ワルター
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPM5ブレーカー
SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクションSMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪ギガ・セレクション
10,980税込12,078
1組
14日以内出荷
材質S45C爪形状A:山取無
使用法塩化物 WAK-Clシリーズ 共立理化学研究所使用法塩化物 WAK-Clシリーズ共立理化学研究所
89税込98
1枚
17日以内出荷
仕様●単品でのご用意は無く使用法に表記したものとなります。
脇机 3段 モノタロウ脇机 3段モノタロウ(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285アジャスターあり
脇机 2段 モノタロウ脇机 2段モノタロウ(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック! モノタロウからついにオリジナル脇机が登場! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285アジャスターあり
パックテスト専用カップ 10個入 共立理化学研究所パックテスト専用カップ 10個入共立理化学研究所(4件のレビュー)
599税込659
1組(10個)
当日出荷
一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99アズワン品番1-8170-40
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
消泡剤 TRUSCO消泡剤TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。トラスコ品番362-7744乳白色容量(L)1容量(kg)1容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別非危険物
パックテスト フェノール 40回分入 共立理化学研究所パックテスト フェノール 40回分入共立理化学研究所
4,398税込4,838
1箱(40回分)
当日出荷
工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚アズワン品番67-4754-86
ダフニーアルファクール WA-K 出光興産ダフニーアルファクール WA-K出光興産
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、アルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適用が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。褐色容量(L)20荷姿ペール缶危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)0.9635
WA-KTA 俺の蚊取り 和勝の保証WA-KTA 俺の蚊取り和勝の保証(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
ワゴン用バスケット 小箱用 TRUSCOワゴン用バスケット 小箱用TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6500材質スチール幅(mm)195高さ(mm)120質量(g)210奥行(mm)114線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2
和風小花柄包装紙 HEADS(ヘッズ)和風小花柄包装紙HEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
4日以内出荷
カラフルな小花柄と、赤い小紋柄が和風なイメージの両面仕様の包装紙です。カットして使うと掛け紙としてもご利用いただけます。
仕様両面異デザイン材質上質紙 81.4g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)750×525
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
489税込538
1袋(5枚)
当日出荷から15日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
S用ラベル 赤枠 強粘 新盛インダストリS用ラベル 赤枠 強粘新盛インダストリ
4,398税込4,838
1箱(10巻)
欠品中
寸法(mm)30×18入数1巻あたり1000片
KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
5,488税込6,037
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 レッド サクラクレパスグロ-シ-フレ-ム キャビネK判 レッドサクラクレパス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感がありますフック対応ケース入り脚付き
奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウン サクラクレパスグロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブラウンサクラクレパス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感がありますフック対応ケース入り脚付き
奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
LPWA-470用替刃 近正LPWA-470用替刃近正
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PPタイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-470
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブル- サクラクレパスグロ-シ-フレ-ム キャビネK判 ブル-サクラクレパス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感がありますフック対応ケース入り脚付き
奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
グロ-シ-フレ-ム キャビネK判 グリ-ン サクラクレパスグロ-シ-フレ-ム キャビネK判 グリ-ンサクラクレパス
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感がありますフック対応ケース入り脚付き
奥行(mm)20製品質量(g)306縦(mm)212横(mm)162素材枠:天然木、窓:ガラス
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
湯呑 三信化工湯呑三信化工
899税込989
1個
5日以内出荷
材質超耐熱ABS製容量(mL)160寸法(mm)71×79電子レンジ×食器洗浄機
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
16,098税込17,708特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
Meteora(メテオーラ)52 JACKSONMeteora(メテオーラ)52JACKSON
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。
寸法(mm)52質量(g)5タイプシンキングフック#12
関連キーワード
...