カテゴリ

  • 洗車・清掃(67)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 作業服(37)
  • 物流用品(130)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電気材料(60)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(27)
  • 空調・照明・電設資材(226)
  • 手袋(198)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • 電動工具(94)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 清掃用品(54)
  • オフィス家具(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • 家電(20)
  • 空圧工具(19)
  • 防災用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 日用品(16)
  • 縫製用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(10)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 防犯用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「wako」の検索結果

1,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷から10日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    118,000税込129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    SAE0W-30容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179塩基価8.1危険物の性状非水溶性
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    26,000税込28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • フォークオイル01 FK-01 WAKO'S(ワコーズ)

    フォークオイル01 FK-01

    WAKO'S(ワコーズ)
    2,520税込2,772
    1本(500mL)
    当日出荷
    フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
    容量(mL)500危険等級動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
  • センシア 透湿アームカバー WAKO(和光商事)

    センシア 透湿アームカバー

    WAKO(和光商事)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
    材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
    オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
  • 杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用チャップス

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    欠品中
    EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
  • 杣 チェンソー防護用七分丈チャップス WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用七分丈チャップス

    WAKO(和光商事)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
    材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズ(七分丈)ウエスト(cm)約80-105
  • 杣 チェンソー防護用防護脚絆 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用防護脚絆

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1双
    当日出荷
    クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
    サイズフリーサイズ
  • 杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用 軽量チャップス デニム調

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    わずか850gの軽量チャップス。ガーデニング作業などでも手軽にお使いいただけます。防護性能もクラス1の認証を取得。大判のポケットも装着して、他には見ないモデルを追求したチャップスです。
    用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠デニム調長さ(cm)91ウエスト(cm)110まで材質(防護材)ポリエステル100%仕様バックル付きの前掛けタイプ:ポケット付き
  • 杣 チェンソー防護スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。
    用途農林業ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
  • 岩礁55 スパイク長靴 WAKO(和光商事)

    岩礁55 スパイク長靴

    WAKO(和光商事)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    農業や林業の作業場において重宝されている岩礁55型NS。グッドデザインほっかいどう選定商品にも輝くなど、ユーザーから大好評を頂いているアイテムです。 一足につき94本の埋設されたダブルコイルピンと設置面のバランスを保つ突起ゴムが、足場をガッチリ確保し、悪条件での作業に威力を発揮します。さらに吸汗性裏布使用で発汗による水分はすばやく拡散、内面はいつもサラッとしていてべとつきやムレをなくします。内部は4mmのウレタンコートが施され、防寒性に優れて肌触りもバツグンのうえ寒冷による硬化もありません。
    機能軽量、吸汗性、防寒性
  • 杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用グローブ

    WAKO(和光商事)(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
  • アサヒ 防水スパイク地下足袋 WAKO(和光商事)

    アサヒ 防水スパイク地下足袋

    WAKO(和光商事)(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    足場を支える地下タビがすべってしまっては作業に支障が出てきます。 防水タイプですので泥などを含んだ水場作業に最適です。靴底のスパイクゴムが、十分な高さを持っていますので地面をしっかりとつかんでくれます。 農業林業のみならず水道工事関係、土建関係、船などのあらゆる現場で愛用されています。
    機能防水性靴タイプ足袋
  • 杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

    WAKO(和光商事)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
  • バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)

    バッテリー式コードレス梱包機

    WAKO(和光商事)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
    用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
  • 多用途散布器 WAKO(和光商事)

    多用途散布器

    WAKO(和光商事)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
    種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
  • バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ WAKO(和光商事)

    バローベ チェンソー目立キット 4mm用 布タイプ

    WAKO(和光商事)
    3,898税込4,288
    1セット
    欠品中
    バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
  • Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用 ワコー

    Spa Plusタイヤワックス用スポンジ取替用

    ワコー(92件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。経済的な取替用。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。手が汚れない柄付ワックススポンジの取り替え用です。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約115×70×195質量(g)約33タイプ取替用材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物
  • Spa Plus ハンディブラシ ワコー

    Spa Plus ハンディブラシ

    ワコー(66件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
    種類柄付きタイプ材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割寸法(mm)約80×90×245質量(g)約120危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5適合用途洗車
  • Spa Plus タイヤワックス用スポンジ ワコー

    Spa Plus タイヤワックス用スポンジ

    ワコー(66件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
    用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。適合用途タイヤワックス寸法(mm)約325×115×125質量(g)約134材質(柄部)ABS・PP材質(頭)PE・PU危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • 柄付洗車スポンジ ワコー

    柄付洗車スポンジ

    ワコー(18件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
    適合用途洗車材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物
  • スポンジブロック250 ワコー

    スポンジブロック250

    ワコー(15件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。
    用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物
  • Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコー

    Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割

    ワコー(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キズをつけにくくコシが強い。
    用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spaplus ロング洗車ブラシ ワコー

    Spaplus ロング洗車ブラシ

    ワコー(22件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
    種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ

    ワコー(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
  • Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用 ワコー

    Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用

    ワコー(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。
    用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(54件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Spaplus 洗車ブラシ やわらか ワコー

    Spaplus 洗車ブラシ やわらか

    ワコー(17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボディーも洗える洗車ブラシです。
    種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ワックススポンジ3P ワコー

    ワックススポンジ3P

    ワコー(25件のレビュー)
    219税込241
    1セット(3個)
    当日出荷
    キメの細かいスポンジを使用。固形・半ネリ用ワックススポンジです。
    用途ボディのワックス洗車に適合用途ワックス洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×34危険物の類別非危険物
  • 洗車スポンジ3段伸縮 ワコー

    洗車スポンジ3段伸縮

    ワコー(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
    材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601
  • 水出し洗車ブラシPP ワコー

    水出し洗車ブラシPP

    ワコー(10件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    通水できる洗車ブラシです。
    種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×420×90危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • マイティクロス エプロン胸当てタイプ ワコウ

    マイティクロス エプロン胸当てタイプ

    ワコウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
    種別エプロン混率(%)ナイロン100%ウエスト(cm)88
  • 伸縮柄 洗車柄付スポンジ ワコー

    伸縮柄 洗車柄付スポンジ

    ワコー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄の長さが87cmから150cmに伸長します。通水機能付。スポンジタイプ。 ヘッド部への取り付けはねじ込み式になります。
    用途車の洗車危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • PVA超吸水クロス ワコー

    PVA超吸水クロス

    ワコー(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
    用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。材質PVA寸法(mm)約330×620×5危険物の類別非危険物
  • ホイル・すきまブラシかため ワコー

    ホイル・すきまブラシかため

    ワコー(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
    用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。適合用途ホイール洗浄材質(毛)ナイロン、(柄)PPタイプかため種類柄付きタイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18危険物の類別非危険物
  • カーシャンプー用スポンジ ワコー

    カーシャンプー用スポンジ

    ワコー(20件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    泡立ちよくソフトでボディに優しい海綿状スポンジ。
    材質ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ジョイント式 洗車ブラシ PP先割 ワコー

    ジョイント式 洗車ブラシ PP先割

    ワコー(9件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
    種類柄付きタイプ使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物適合用途洗車
...
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
"wako" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷