カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「waterproof case」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルーンシールド RIDEZ(ライズ)

    バルーンシールド

    RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ワイドサイズのバブル型シールドで、保護範囲も広く、大きいシェルのヘルメットには相性抜群。段階式のステーでシールドのオープンクローズが可能。強力3点ホック。ステーの両端に付いたLサイズの吸盤がヘルメットに密着し、シールドのガタ付きを防止。
  • ウォーター プルーフ グリース MAXIMA(マキシマ)

    ウォーター プルーフ グリース

    MAXIMA(マキシマ)(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(454g)
    当日出荷
    耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
    用途リチウム万能グリスちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • タブレットケース サンワサプライ

    タブレットケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
    付属品ショルダーストラップブラックタイプケース型ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138スタンドありホルダーあり対応インチサイズ10.2インチ360°旋回
  • WATERPROOF GREASE BEL-RAY

    WATERPROOF GREASE

    BEL-RAY(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(454g)
    当日出荷
    塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
    危険物の類別非危険物
  • ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース サンワサプライ

    ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンが重なり、操作に支障をきたす場合があります。ショルダーベルト付きで、立ったままタブレットを操作できるケースです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでも操作できます。背面にはハンドベルトが付いているので片手で操作が可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。
    適合機種Apple iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2、10.1型までのタブレットタイプ手帳型特性ショルダーベルト、フラップベルト、ハンドホールドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(g)約482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/215×18×290 ショルダーベルト長/86~139cm(フックの先端から)収納厚(mm)最小:1、最大:15(参考)アズワン品番64-0869-47対応インチサイズ10.1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D15×H285外形寸法縦(mm)290収納寸法・縦(mm)最小:245、最大:285(参考)収納寸法・横(mm)最小:174、最大:200(参考)外形寸法横(mm)215