カテゴリ
- 物流用品(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車純正部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(7)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(173)
- 河村電器産業(11)
- SMC(10)
- DAIKEN(旧:大建工業)(10)
- エスコ(9)
- ホンダ(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- LION (ライオン事務器)(5)
- CKD(4)
- 未来工業(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- M&H(3)
- WILLIAMS(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 八光電機(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- マイゾックス(2)
- 三菱マテリアル(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wb-11」の検索結果

WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式
オンダ製作所¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉
未来工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉
未来工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
バンジョーアダプター
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(2個)当日出荷から4日以内出荷【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。材質ステンレスサイズAN3
スクエアーウォーターバス
アズワン¥137,000税込¥150,7001個当日出荷マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ
若井産業¥6,667税込¥7,3341袋(100本)当日出荷から5日以内出荷〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)
M&H(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
車輪ベンチ 木製 65cm/110cm
住まいスタイル¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ウッディな車輪が目を惹く、存在感たっぷりの。 ガーデンベンチ。。19世紀のイングリッシュ・ガーデンを。 彷彿とさせる、ヴィンテージ風の車輪ベンチです。 天然木の優しさ・あたたかさと、重厚な質感とのバランスに。 一目ぼれ多数!。 庭やルーフバルコニーの主役に使うもよし、緑の中に。 とけこませてアクセントとして使うもよしの、。 万能ベンチです。デザイン性が高いので、。 レストランやクリニックなどの前に置いたり、。 店舗のテラスや、ウインドウ・ディスプレイにも。 人気の高い商品です。。ホイールベンチ ウッドホイール カントリー。用途木製ベンチ:ガーデンファニチャー ガーデンベンチ 組立式 長椅子 チェアベンチ 庭 カフェ おしゃれ 店舗備品材質天然木(杉・松)仕上ラッカー塗装座高(mm)385
強力型ラバーコード
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25![ウェルドブラケット WB-110 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756417-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-110
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥199~税込¥219~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-110の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
3/8ドライブ エクステンション 11インチ インパクト
WILLIAMS¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷トラスコ品番757-8334材質特殊工具鋼全長(mm)280質量(g)278差込角(mm)凹凸9.5
3/8ドライブ エクステンション 18インチ インパクト
WILLIAMS¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番757-8342材質特殊工具鋼全長(mm)458質量(g)422差込角(mm)凹凸9.5![ウェルドブラケット WB-111 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756532-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-111
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥399~税込¥439~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
HFS+ for Windows by Paragon Software
パラゴンソフトウェア¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷Windows 環境にインストールすることで HFS または HFS+ 形式でフォーマットされたボリュームへのフルアクセスを可能にするユーティリティドライバーです。Paragon UFSD テクノロジーによりファイルシステムの違いを意識することなく、Windows Explorer(ウィンドウズ エクスプローラ)から HFS+ フォーマット(macOS)のボリュームに対して、Windows の標準ドライバーと同等の速度でファイルの読み書き(リード/ライト)が可能になります。
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。質量(kg)0.9寸法A(mm)540寸法D(mm)10寸法B(mm)95寸法C(mm)60(最低液位)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)
JEFCOM(ジェフコム)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
サイディングウッドコア 替刃
ハウスビーエム¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
JIS警告標識 ヨコ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
ルミナスノワール ワイヤーバー
Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)¥1,619税込¥1,7811本3日以内出荷ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。用途補強用バー。色ブラックポール径(Φmm)25



























![ウェルドブラケット WB-110 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756417-170414-04.jpg)





![ウェルドブラケット WB-111 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756532-170414-04.jpg)