カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wb-12a」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールBOX オーム電機

    ウォールBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色ベージュ
  • 押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
  • ダブルロック中間バルブ オンダ製作所

    ダブルロック中間バルブ

    オンダ製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • ウオルボックス用排熱フード 未来工業

    ウオルボックス用排熱フード

    未来工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1組(1組)
    当日出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
    取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
  • ワイヤレスシステムオプション TOA

    ワイヤレスシステムオプション

    TOA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板色黒高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多列ねじ切りカッター プロトティップ

    多列ねじ切りカッター

    プロトティップ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ

    超硬オービタルねじ切りカッター

    プロトティップ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル プロトティップ

    超硬高送りエンドミル

    プロトティップ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    刃数4表面処理TiAlSiNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル

    プロトティップ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    68日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ