カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(7)
- 住設機器(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wb-13a」の検索結果

ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
連結式大型作業台 WB-a
長谷川工業¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
ガスふろがま(屋外式/おいだき専用)
リンナイ¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷ガスふろがま(屋外式/おいだき専用)用途都市ガス用質量(kg)14色ユーロホワイトガスの種類都市ガス用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×610リモコンBC-98(A)付属設置形態屋外式/おいだき専用グリーン購入法適合
ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)
リンナイ¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から32日以内出荷ガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛・PS設置型)用途都市ガス用質量(kg)33.5色ユーロホワイトガスの種類都市ガスリモコン別売り
ガスふろ給湯器(屋外壁掛型)
リンナイ¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から33日以内出荷ガスふろ給湯器(屋外壁掛型)用途都市ガス用色シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態屋外壁掛型グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)
リンナイ¥199,800~税込¥219,780~1台32日以内出荷ガスふろ給湯器 ドレンアップタイプ(屋外壁掛型)用途都市ガス用色シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用リモコン別売り設置形態屋外壁掛型グリーン購入法適合
ダブルロック中間バルブ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB クッションガード
長谷川工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
連結式大型作業台 WB フルセット手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥109,800税込¥120,7801セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミタイプフルセット手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥69,980税込¥76,9781本翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB 連結足場板
長谷川工業¥149,800税込¥164,7801枚翌日出荷コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥53,980税込¥59,3781セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通材質アルミタイプ片側手摺手すり高さ(mm)1100
薄形シリンダ CDQ2WB25
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB63
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB20)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
ウォルボックス用ルーバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581個(1個)4日以内出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1