カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
- 切削工具(4)
- 安全用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- GYEON(ジーオン)(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- PackStyle(パックスタイル)(1)
- SMC(260)
- TOA(3)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アンデックス(1)
- エレコム(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ケナメタル(1)
- タカチ電機工業(2)
- ナリカ(3)
- プロトティップ(3)
- マイト工業株式会社(2)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
「wb-2m」の検索結果

ホワイトボードマーカー 交換式本体
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
WBフルーツ 2M
PackStyle(パックスタイル)¥41,980税込¥46,1781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。寸法(mm)215×110×46混率(%)麦50+バガス50
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2
ナリカ¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2
ナリカ¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷長焦点のプランレンズを搭載付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個当日出荷柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。材質マイクロファイバーサイズM直径(Φcm)ブラシ部分:約6長さ(cm)ブラシ部分:約17.5全長(cm)約37危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
GYEON(ジーオン)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入
Lustro ware(ラストロウェア)¥21,980税込¥24,1781ケース(2箱×8個)6日以内出荷主にランドリーバスケットとして便利なサイズのバスケット 湿った洗濯物も蒸れにくいたくさんのメッシュ構造 持ちやすい二つの取っ手 中身が重たくて取っ手で持ちにくい場合は、サイドの持ち手で提げられます。仕様●色番:WB●単品サイズ:幅475×奥行335×高さ285mm●商品重量(g):720●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製アズワン品番68-4074-36


防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃表面処理(カバー)上/下:シボ
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-30DZ-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZEROSHOCK タブレット SLIM (LZ-WA10/W1) 専用 ショルダーベルト
エレコム¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷耐衝撃タブレット/ZEROSHOCKタブレット SLIM「LZ-WA10/W1」用ショルダーベルトです。セット内容ショルダーベルト本体×1、取り付けパーツx2材質ショルダーベルト本体:合成皮革、ポリプロピレン / 取り付けパーツ:合成皮革、亜鉛合金対応機種LZ-WA10/W1、LZ-AA10C/A1、LZ-AA10C/A2G、LZ-WB10H/W1、LZ-WB10M/W1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DZ~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CDQ2WB25
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB6
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)12取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-~DCZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DCZ~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DZ~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB80-~DMZ~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DCZ~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性難燃
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WB40
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB50-20DCZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-40DZ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB32-20DCZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵