曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB80-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB80-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
全113種類を絞り込む
ストローク(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603403CDQ2WB80-100DMZ100
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688602CDQ2WB80-100DMZ-A73L100
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688611CDQ2WB80-100DMZ-A73L3100
49,230
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688627CDQ2WB80-100DMZ-A93VL100
46,530
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688636CDQ2WB80-100DMZ-A93VL3100
48,900
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688654CDQ2WB80-100DMZ-M9BV100
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688663CDQ2WB80-100DMZ-M9N100
47,630
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688672CDQ2WB80-10DMZ10
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688681CDQ2WB80-10DMZ-A7310
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688697CDQ2WB80-10DMZ-A73C10
40,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688706CDQ2WB80-10DMZ-A73L10
40,320
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688715CDQ2WB80-10DMZ-A73ZS10
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688724CDQ2WB80-10DMZ-A93V10
39,440
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688733CDQ2WB80-10DMZ-F7BAVL10
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688751CDQ2WB80-10DMZ-M9BV10
41,860
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688767CDQ2WB80-10DMZ-M9BVL10
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688776CDQ2WB80-15DMZ15
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688785CDQ2WB80-15DMZ-F7BVL15
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688794CDQ2WB80-15DMZ-F7NVL15
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688803CDQ2WB80-15DMZ-J79S15
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688812CDQ2WB80-15DMZ-M9B15
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688821CDQ2WB80-15DMZ-M9BS15
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688837CDQ2WB80-15DMZ-M9BVL15
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688846CDQ2WB80-15DMZ-M9NVL15
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
33688855CDQ2WB80-20DMZ20
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688864CDQ2WB80-20DMZ-A9320
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688873CDQ2WB80-20DMZ-A93VL20
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688882CDQ2WB80-20DMZ-F7BAL20
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688916CDQ2WB80-20DMZ-J79CL20
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688925CDQ2WB80-20DMZ-M9BAL20
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688934CDQ2WB80-20DMZ-M9NV20
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688943CDQ2WB80-20DMZ-M9NWL20
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33688961CDQ2WB80-25DMZ25
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688977CDQ2WB80-25DMZ-A73H25
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688986CDQ2WB80-25DMZ-A73HS25
38,940
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33688995CDQ2WB80-25DMZ-A73L25
41,750
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689004CDQ2WB80-25DMZ-A9325
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689013CDQ2WB80-25DMZ-A93S25
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689022CDQ2WB80-25DMZ-A93V25
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689031CDQ2WB80-25DMZ-A93VL25
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689047CDQ2WB80-25DMZ-F7NVL25
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689056CDQ2WB80-25DMZ-J79L25
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689065CDQ2WB80-25DMZ-M9BL25
43,070
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689074CDQ2WB80-25DMZ-M9BVL25
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689083CDQ2WB80-25DMZ-M9NVL25
43,950
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689092CDQ2WB80-30DMZ30
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689101CDQ2WB80-30DMZ-A73C30
42,850
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689117CDQ2WB80-30DMZ-A73S30
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689126CDQ2WB80-30DMZ-A9330
40,650
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33689135CDQ2WB80-30DMZ-A93LS30
39,270
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする