カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(6)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wb-5a」の検索結果

ウォルボックス 屋根無(タテ型)
未来工業(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3
WB5型ダブルロックバルブ 青銅製
オンダ製作所¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパおねじ(Rねじ)。・本品のRねじはフレキ管接続可能です。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
150mm 車輪(EA520WB-4用)
エスコ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入りエスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
エスコ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷EA520WB-3用替キャスター 自在キャスターエスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)
マリンテック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
LEDプッシュスイッチ 5A オルタネイト式
マリンテック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から6日以内出荷取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!。防滴なので船舶で使用可能。・LEDがリングで点灯。・LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。・DC12~24V用。・スイッチ容量は5Aまで。・オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するタイプ。・推奨取り付け穴:19mm。・オプションとして面倒なハンダ付けが不要な配線カプラー(5A用)あり質量(g)5スイッチ容量5Aまで
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DZ~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CDQ2WB40
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB20)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB20
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB25)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB16
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB40)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-~DZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-~DCZ~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB20-~DZ~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-~DMZ~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DCZ~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12
スピーカースタンド
ユニペックス(UNI-PEX)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷メガホン(TWB-300,300N,300S・TR-320・TRM-55A)、ホーンスピーカー各種(大型を除く)が取付可能なスピーカースタンドです。質量(kg)1.3高さ調整範囲(mm)【スタンド】1200~1970(脚拡幅径1090mmの時)
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m
MCO¥939税込¥1,0331個欠品中10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
多列ねじ切りカッター
プロトティップ¥36,980~税込¥40,678~1本9日以内出荷さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応