カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 制御機器(81)
  • オフィス家具(64)
  • 自動車純正部品(38)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 建築金物(26)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 作業工具(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 切削工具(11)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-001」の検索結果

627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーブレンダー WB-1 大阪ケミカルワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
車輪 (EA520WB-1用) エスコ車輪 (EA520WB-1用)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
EA520WB-1用替タイヤ。5/8”精密ボールベアリング内蔵。
質量(kg)1.1車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カジキマグロ刺繍ワッペン WB-1 ニックス(KNICKS)カジキマグロ刺繍ワッペン WB-1ニックス(KNICKS)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
アイロン付け可能
寸法(mm)146×98
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ラウンド撮 WB 1Aシリーズ BEAVER(ビーバー)ラウンド撮 WB 1AシリーズBEAVER(ビーバー)
469税込516
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入 岩崎工業バスケット M WB 1ケース 8個×2小箱入岩崎工業
17,980税込19,778
1ケース(2箱×8個)
6日以内出荷
主にランドリーバスケットとして便利なサイズのバスケット 湿った洗濯物も蒸れにくいたくさんのメッシュ構造 持ちやすい二つの取っ手 中身が重たくて取っ手で持ちにくい場合は、サイドの持ち手で提げられます。
仕様●色番:WB●単品サイズ:幅475×奥行335×高さ285mm●商品重量(g):720●材質:ポリプロピレン●生産地:日本製アズワン品番68-4074-36
WB1型 テーパおねじ オンダ製作所WB1型 テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1使用流体冷温水・不凍液
WB1F形 固定式1次元CCDスキャナ IDEC(和泉電気)WB1F形 固定式1次元CCDスキャナIDEC(和泉電気)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
質量(g)約50適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)有効読取幅(mm)80使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)スキャン方式500スキャン/秒光色赤色LED耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)動作距離(mm)35±10耐電圧(V/min)AC500読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
バルブ 12V10W WB001 スズキバルブ 12V10W WB001スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオン エム・デー・エス互換バッテリー BT-WB1タイプ リチウムイオンエム・デー・エス
9,489税込10,438
1個
5日以内出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。純正品より容量をUPし(2.45Ah→3.30Ah)バッテリー利用時間が長持ちするようにしています。バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)3.7
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB1SMC
339税込373
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ワイヤーストリッパーブレード ベッセルワイヤーストリッパーブレードベッセル(7件のレビュー)
808税込889
1枚
当日出荷
No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。
質量(g)12
リユースバッテリー BT-WB1 エヌシーアイ販売リユースバッテリー BT-WB1エヌシーアイ販売
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池対応機種BT-W100、BT-W150、BT-W80、BT-W80G、BT-W80GM、BT-W85、BT-85G、BT-85GM、BT-85Tバッテリー容量(Ah)2450バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードフィルム 3M(スリーエム)ホワイトボードフィルム3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1枚ほか
当日出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。仕様内貼り材質ポリエステルフィルム2018年トラスコ掲載ページ10 0602繰り返し・詰め替え対応
すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(18m)
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バンドソー替刃 木工仕上用 SK11バンドソー替刃 木工仕上用SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数6山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
伸縮性フェイスカバー ROCKBROS(ロックブロス)伸縮性フェイスカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
【商品特徴】接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
窓用フィルム 3M(スリーエム)窓用フィルム3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。材質ポリエステルフィルム
アルミ枠ホーローホワイトボード L Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード LAsmix(アスカ)
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
高品質な日本製ホーローを採用。長く美しく使えるホワイトボードで、なめらかな書き心地と消しやすさに加え、耐傷性にも優れています。JFEホーローならではの品質で、表面は平滑で消しやすく、ガラス質の硬い塗膜により摩耗や衝撃にも強く、錆の心配もありません。便利な可動式トレー付き。用途に合わせて位置を変えられて便利です。縦横両用、マグネットにも対応。
材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS), ホーロー質量(kg)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×13×450有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)560×410
ボール 51cmサマーエッセンシャルビーチ 東京ローソク製造ボール 51cmサマーエッセンシャルビーチ東京ローソク製造
429税込472
1個
6日以内出荷
軽く手に当てるだけで跳ね返ります。
材質PVC寸法(cm)51
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー キーエンス BT-WB1 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
キーエンス/KEYENCE BT-WB1 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
液晶保護フィルム +Style タブレット ( PS-TAB-WB01 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム +Style タブレット ( PS-TAB-WB01 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種+Style タブレット (PS-TAB-WB01)取付方式シリコン吸着入数1枚特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
ビーチボール 50cm ディズニーツムツム 東京ローソク製造ビーチボール 50cm ディズニーツムツム東京ローソク製造
929税込1,022
1個
6日以内出荷
材質PVC色(柄)ディズニーツムツム気室数1気室本体寸法(cm)50
ギャザーフランケン 腰袋 KH(基陽)ギャザーフランケン 腰袋KH(基陽)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。 頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。 オーソドックスな形状の左右ホルダー付き腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 工具を押さえるゴムバンド付きです。
シャイニングウォーターバッグ VERTEX(バーテックス)シャイニングウォーターバッグVERTEX(バーテックス)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン 1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。 水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。 電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。
仕様ソーラーパネル:5V/120mAhセット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1材質PVC寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130質量(g)138容量(L)3定格出力5V/1A防塵防水性能IP66充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000定格入力5V/1A点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
無線LAN+Bluetoothユニット brother(ブラザー)無線LAN+Bluetoothユニットbrother(ブラザー)
55,980税込61,578
1台
13日以内出荷
対応機種に装着することで無線LANとBluetoothでのご利用が可能になります。
仕様●対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU。アズワン品番65-3408-02
WBメンテナンスオイル(1L) SHIMANO(シマノ)WBメンテナンスオイル(1L)SHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
WB麦バガスプレート20-1 PackStyle(パックスタイル)WB麦バガスプレート20-1PackStyle(パックスタイル)
15,980税込17,578
1ケース(12パック×50枚)ほか
8日以内出荷
※フィルム加工されておりません。バガス(さとうきび)と麦の非可食部を使用した100%生分解性の惣菜用プレートです。水や油に強く電子レンジにも対応
ギア,アイドラ 1 1WB-15512-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,アイドラ 1 1WB-15512-00YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
スプリング,サイドスタンド 5WB-F7316-01 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,サイドスタンド 5WB-F7316-01YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
インダクションモーターギヤヘッド 25W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 25W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 15W B1 SPGインダクションモーターギヤヘッド 15W B1SPG
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W種類ボールベアリングタイプモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)70シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーブレンダー用替刃 大阪ケミカルワンダーブレンダー用替刃大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スプリング NO.1 リーフ (WB) MAZDA(マツダ)スプリング NO.1 リーフ (WB)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ brother(ブラザー)4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズbrother(ブラザー)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷から49日以内出荷
※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
用途銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
ネプロスツールセット[27点]NTX1WB27A用トレイ neprosネプロスツールセット[27点]NTX1WB27A用トレイnepros
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
NTX1WB27A用のトレイです。
適合品番NTX1WB27A
ホイール ベアリング キツト 1PE-WB024-00 YAMAHA(ヤマハ)ホイール ベアリング キツト 1PE-WB024-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
...