カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(185)
- MURATA(村田製作所)(53)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- MAZDA(マツダ)(32)
- ダイヤトレンド(21)
- Signalway Antibody(20)
- 長沢製作所(19)
- CKD(16)
- DAIKEN(旧:大建工業)(16)
- 未来工業(13)
- イトーキ(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- エスコ(11)
- TOA(10)
- 三菱電機(9)
- 明工社(7)
- brother(ブラザー)(6)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「wb-001」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1
SMC¥339~税込¥373~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1WB~)
SMC¥5,598税込¥6,1581個12日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形取付金具基本形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WB~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WB~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB180)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB140)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WBF140)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)20タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(F) 鉄
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB250)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)250作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB200)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB160)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB140TN)
SMC¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB200)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB160)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB125)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB180)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB125)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WB140)
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)520タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WB200TF)
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドストローク(mm)160タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB160
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WB300
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)300作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB140
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)200形式(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB125
SMC¥57,980税込¥63,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)75形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から18日以内出荷・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)配管R1/8単位切換:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.3~1圧力範囲(MPa)0.1~1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用