カテゴリ

  • 安全用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 家電(1)

「wb-1000 toa」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイク用充電電池 TOAワイヤレスマイク用充電電池TOA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマイク用充電器 TOAワイヤレスマイク用充電器TOA
49,980税込54,978
1台
当日出荷
適合WB-1000トラスコ品番453-7599質量(g)480
充電電池 TOA充電電池TOA
2,398税込2,638
1セット(2本)
当日出荷
ワイヤレスマイク(ハンド型) TOAワイヤレスマイク(ハンド型)TOA
49,980税込54,978
1台
当日出荷
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
巻付けベルト アルインコ巻付けベルトアルインコ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
適用機種:ANE-FX/MD-D/MDE-D/SX-D
長さ(mm)約1000(金具含まず)取付け方法ネジ式
ニッケル水素充電池 KENWOODニッケル水素充電池KENWOOD
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5051適合機種UBZ-EA20R質量(g)26
ワイヤレスマイク(タイピン型) TOAワイヤレスマイク(タイピン型)TOA
55,980税込61,578
1台
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番453-7742質量(g)110電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
GUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIG INFIMOGUARDIAN LOCK ハードワイヤーBIGINFIMO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
三重構造ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止キャップ付きキャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造キーは3本付属3本付属でもしもの紛失時にも安心アウターはナイロン素材ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
プレストークワイヤレス充電器 TOAプレストークワイヤレス充電器TOA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
ワイヤレスシステムオプション TOAワイヤレスシステムオプションTOA
49,980税込54,978
1個
当日出荷
適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機コードレス電話機用充電池 900mAhオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
ワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機 TOAワイヤレスガイド ハンドマイク型送信機TOA
48,980税込53,878
1個
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様プリエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1寸法(mm)Φ40×231質量(g)190(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1送信出力1mW電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)送信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
ワイヤレスマイク サンワサプライワイヤレスマイクサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
赤外線マイク用充電電池 TOA赤外線マイク用充電電池TOA
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)ワイヤレス充電器(無接点タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池ICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
質量(g)28トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池
ワイヤレスガイド携帯型受信機 TOAワイヤレスガイド携帯型受信機TOA
34,980税込38,478
1個
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
オールドウッドワックス ターナー色彩オールドウッドワックスターナー色彩(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(350mL)
当日出荷から4日以内出荷
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し種類油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)付属品単3乾電池1本寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
充電池パック Panasonic(パナソニック)充電池パックPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
接点のない非接触充電方式を採用(5時間充電で、約8時間の使用が目安です)
寸法(mm)Φ18.4×61.5質量(g)25使用温度範囲(℃)(充電)+10~+35、(放電)0~+40、(保存)-20~+35<6か月以内>定格電圧(V)DC1.2定格容量600 mAh / 0.20 mA仕上黒色ABS樹脂(マンセルN1近似色)使用湿度範囲45~85%電池ニッケル・カドミウム蓄電池