カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 制御機器(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-25」の検索結果

458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ CDQ2WB25SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
自然の風合い 伊藤商事自然の風合い伊藤商事
349税込384
1個
5日以内出荷
WB-25用の替えスポンジセットです。セット内容:スポンジ1枚、ヤシせんい、ヘラ1ヶ。
用途WB-25専用。材質ココナツファイバー、発泡ウレタン、ポリプロピレンセット内容やしせんい、スポンジ、ヘラ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCZ~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
105税込116
1個
当日出荷から翌日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB3M(スリーエム)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上関連資料使用方法
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WB25 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2WB25SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)30
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB25SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB25) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB25)SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDBM2WB25) SMCCD Series(CDBM2WB25)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCMZ~)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ホワイトテープ ベージュ ニチバンホワイトテープ ベージュニチバン(1件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
ニチバンホワイトテープのベージュ色タイプ。 目立ちにくい。
テープ長さ(m)9材質不織布ベージュ
エコノミーバランストレイ WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ WBシリーズアズワン
17,960税込19,756
1箱(4袋×250枚)
当日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。 コーナーのくぼみで量を調節できます。液体や固体の扱いに適した耐衝撃性ポリスチレン製!
材質PS
SWBウェアリング 阪上製作所SWBウェアリング阪上製作所
339税込373
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止めテープ 屋外用 3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(72m)
当日出荷
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8ブラック長さ(m)18粘着剤ゴム系主な用途すべり止め使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ボールレンチ エンジニアボールレンチエンジニア
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
秤量瓶 WBシリーズ アズワン秤量瓶 WBシリーズアズワン
891税込980
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WB25~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
バイメタルセーバーソーブレード ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレードハウスビーエム
12,980税込14,278
1パック(5枚)
当日出荷
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。厚さ(mm)1.7山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
ライティングバインダー 共栄プラスチックライティングバインダー共栄プラスチック
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極のバインダー。 軟質素材の漆黒マットブラックの特殊生地を2枚使用しその間に硬質生地を挟んだサンドイッチ製法。 グレード感を引き立たせたゴールドクリップ部は職人が手作業で1枚1枚を加締て作られている。 ペンホルダー付きのゴールドクリップで持ち運び時に便利な仕様。 ペンホルダー部を上に引き出すと丸穴があり、フックなどを使い壁掛けもできる。 A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H315×W223mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、線引きなどもしやすい。鉛筆やペンがバインダーからずれ落ちることを回避する。 A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。 紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。 押印マットなどにも使用可能。 なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。 文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。書きやすさを追求した新感覚のバインダー。 ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。 ハイグレードで良質感のある3.2mm厚貼り合せ生地を使用。 マットブラックカラーのバインダー(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。 万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
サイズA4+ブラック(梨地)タイプタテ型幅(mm)220高さ(mm)323厚さ(mm)13材質PVC仕様生地3層構造:軟質+硬質+軟質、ペンホルダー付き、壁掛け仕様穴あき
Composite Strap用バックル Composite StrapComposite Strap用バックルComposite Strap
16,980税込18,678
1箱(500個)
3日以内出荷
コンポジットストラップ用バックルは、これらの亜鉛メッキワイヤーバックルは、腐食、海水、その他の気候の脅威から保護されています。簡単に通すことができるように設計されており、究極の高負荷性能を発揮します。 保持力を最大化するためのセルフロック機能により、耐滑り性に優れています。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定材質亜鉛メッキ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOまとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
998税込1,098
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
エコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズ アズワンエコノミーバランストレイ 滅菌 WBシリーズアズワン
9,790税込10,769
1パック(250枚)
翌々日出荷
丸いコーナーは、粉体や粒状の物質の残留物を取り除きやすいです。コーナーのくぼみで量を調節できます。滅菌タイプを新たにラインナップ!
材質PS滅菌
イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板イラスト標識WBシリーズ仙台銘板
759税込835
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
水切定木 2m フクビ化学水切定木 2mフクビ化学
43,980税込48,378
1箱(50個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
ウスネズミ長さ(m)2
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
エスライトウェアリング SWB 大阪魂エスライトウェアリング SWB大阪魂
9,858税込10,844
1袋(10個)
3日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB25) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB25)SMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
プチバスケット 伊藤商事プチバスケット伊藤商事(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。花苗が小さくてもヤシせんいが鉢を覆うので、ナチュラルな感じに仕上がります。初心者の方も失敗なく簡単に植え込みができます。使用株数 6~10株植込み後重量 3~5kg。
用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。材質ポリプロピレン付属品スポンジ、やしせんい、ヘラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×157×225
256型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)256型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:20~47mm 裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWB> 油穴付 ボスTフランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,210税込1,331
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
ディスポ膿盆 樹脂タイプ 100枚入 H-WBシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポ膿盆 樹脂タイプ 100枚入 H-WBシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
4,498税込4,948
1袋(100枚)
翌々日出荷
洗浄が不要なディスポタイプで感染症の予防にも適しています。衛生的で利便性に優れた膿盆です。
材質PP(ポリプロピレン)
ホイールベアリングプーラー 日平機器ホイールベアリングプーラー日平機器
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。
付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
...