カテゴリ

  • 事務用品(63)
  • 建築金物(51)
  • 制御機器(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車純正部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 安全保護具(25)
  • バイク純正部品(22)
  • バイク部品(20)
  • 機構部品(19)
  • 家電(18)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 保管用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 切削工具(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み

「wb」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラ丸杭 WB トンボ工業

    プラ丸杭 WB

    トンボ工業(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    寸法a(mm)60
  • WBスタンド 未来工業

    WBスタンド

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
    適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型寸法(mm)523×329×310質量(g)850
  • プラスチックハンドル WB-901790 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-901790

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量で強靱です。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-130357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-902357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 植え込み補助用スポンジ WB-30用 伊藤商事

    植え込み補助用スポンジ WB-30用

    伊藤商事(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5枚)
    当日出荷
    WB-30用の替えスポンジです。
    用途WB-30専用。材質ポリエチレン
  • WBフルーツ PackStyle(パックスタイル)

    WBフルーツ

    PackStyle(パックスタイル)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
  • POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPソフトセットナット SPH R-WB(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業

    プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり

    トンボ工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
    用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1200外径(Φmm)60トラスコ品番435-2947材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)2.5
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)

    MK ワーク戸当 フック付 45mm WB

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
    用途内装建具用。ホワイトブロンズ寸法(幅W×高さH)(mm)36×45質量(g)127トラスコ品番356-0783
  • Dell Webカメラ WB3023 2K QHD Dell Technologies

    Dell Webカメラ WB3023 2K QHD

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • WBシールド OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    WBシールド

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    ROCK用オプションパーツ
    用途シールド
  • プラ丸杭 WB60L Φ60X1500 穴あり トンボ工業

    プラ丸杭 WB60L Φ60X1500 穴あり

    トンボ工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
    用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。高さ(mm)1500外径(Φmm)60トラスコ品番435-2939材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック質量(kg)3.5
  • 業務用体重計 WB-260A (RS付き) タニタ

    業務用体重計 WB-260A (RS付き)

    タニタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
    付属品ACアダプタ材質ABS、アルミ、PVC寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310質量(kg)4測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、アルミ、PVC質量(g)約4000電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本最小表示(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続最小目盛(g)100電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
  • ウエツジ 12V5W WB127 09471-12081 スズキ

    ウエツジ 12V5W WB127 09471-12081

    スズキ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    欠品中
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09471-12081
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • ホワイトボードマーカー 中字 モノタロウ

    ホワイトボードマーカー 中字

    モノタロウ(225件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    スタンダードな中字のマーカーです。
    用途筆記用具として線幅(mm)約2.5成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
  • ダンボール箱 無地 Wフルート モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Wフルート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷
    厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
    用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個ほか
    当日出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ベルク 広口バケツ リス

    ベルク 広口バケツ

    リス(14件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。 食品衛生法適合商品。
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ホワイトボード Asmix(アスカ)

    ホワイトボード

    Asmix(アスカ)(5件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応
  • シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ キングジム

    シンプリーズ 名刺ホルダー コンパクトタイプ

    キングジム(8件のレビュー)
    599税込659
    1冊ほか
    当日出荷
    持ち運びにも便利なコンパクトタイプの名刺ホルダー。ポケットは溶着式なので、見開きやページめくりも容易。名刺やカードが落ちにくいヨコ入れタイプ。
    材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)111型式1列3段高さ(mm)192グリーン購入法適合
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ

    鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs

    マルエヌ(57件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
  • 薄型アルミホワイトボード ナカバヤシ

    薄型アルミホワイトボード

    ナカバヤシ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
    設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA

    OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
    グレースイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)合計1500まで定格125V、15Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付マグネットプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード耐トラッキング
  • 白板マーカー中字用 エコフィール サクラクレパス

    白板マーカー中字用 エコフィール

    サクラクレパス(26件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    特殊インキ(ケトンインキ)を使用した白板専用マーカーです。 鮮明に書け、簡単に消せます。 使い易い中字のスタンダードタイプ キャップに自動車部品等を再利用しています。(プラスチック総重量に対する再生材使用率45%) 補充用インキは白板マーカー補充用(HWBKケトン)をご使用ください。 グリーン購入法適合商品。
    線の太さ中字材質先栓/PBTペン先/アクリル繊維全長(mm)111(キャップ付)質量(g)15材質(軸)アルミニウム線幅(mm)約2材質(キャップ)再生POM材質(インキ)油性ケトン顔料ペン先丸芯グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボードマーカー 交換式本体 uni(三菱鉛筆)

    ホワイトボードマーカー 交換式本体

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    64税込70
    1本
    当日出荷
    ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
    エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
  • ボードイレーザーマグネット付 パイロット

    ボードイレーザーマグネット付

    パイロット(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    種類ボードアクセサリーマグネット繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボードマーカー パイロット

    ホワイトボードマーカー

    パイロット(22件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.8~2.2最大径(Φmm)20全長(mm)131詰め替えインクWBMA-40RF線の太さ中字仕様キャップ式、インキ補充式エコマーク認定認定インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号17 112 207
  • ワイヤーブラシ3本組(S) SUNDRY(角利産業)

    ワイヤーブラシ3本組(S)

    SUNDRY(角利産業)(6件のレビュー)
    499税込549
    1組(3本)
    当日出荷
    3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
    用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス寸法(mm)180
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス) 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)

    未来工業(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュバンド通し穴
  • ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロット

    ホワイトボードマーカー 細字・小型

    パイロット(7件のレビュー)
    67税込74
    1本
    当日出荷
    家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。 ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。 ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。
    用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • プロテクトカバー (器具用保護カバー) 未来工業

    プロテクトカバー (器具用保護カバー)

    未来工業(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
    適合プレート一連用
...
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
"wb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷