カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 物流用品(45)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「wb150」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチボディセット ウエルドテック社トーチボディセットウエルドテック社
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーベース 低床ワイドタイプ 東邦大信パワーベース 低床ワイドタイプ東邦大信
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)10
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
電池レススイッチ受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レススイッチ受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
送信機は本体に100台まで登録可能ですLED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。
質量(g)約160(付属品ケーブル含む)電源(V)AC/DC12~110接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)消費電力(VA)AC100V時:2以下外観PC樹脂:黒色設置場所屋内表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期受信周波数928.85MHzアンテナ内蔵型消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
JCR ハロゲンランプ ウシオライティングJCR ハロゲンランプウシオライティング
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35全光束(Lm)-ミラー径(Φmm)50調光の可否
ステンレス作業台(ベタ棚) ケニスステンレス作業台(ベタ棚)ケニス
67,980税込74,778
1台(1台)
4日以内出荷
材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル プロトティップ超硬高送りエンドミルプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
刃数4表面処理TiAlSiNRoHS指令(10物質対応)対応
パーティション トーカイスクリーンパーティショントーカイスクリーン
109,800税込120,780
1箱
15日以内出荷
サイドパネルがスライドすることにより任意のワイド寸法に設置できます。サイドパネルを引き出すと回転することにより任意の角度(90°まで)が得られます。5台まで平行スタック可能
用途広い空間をキャスターで簡単設置。サイドパネルを引き出して曲げれば簡易ブースに。幅(mm)サイド700/センター900質量(kg)30.5奥行(mm)524フレーム本体:アルミ押出材キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)スタンドスチール(樹脂焼付塗装)材質(表面)ポリエステルクロスマグネットホワイトボード部はマグネット可グリーン購入法適合パネル合板・紙
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBook13 Slate OLED (T3300)14X (K3405)15 K51315 OLED K51315X (K3504)15X16X (K3605)A3402WBAKB1 (B1402)B1 (B1402CVA)B1 (B1502)B1 (B1502CVA)B1 B1400B1 B1500B1100FB1100FKAB1402CVA-EB0521XB1402CVA-EB0522XB1402CVA-EB0523XB1502CVA-BQ0404XB1502CVA-BQ0405XB1502CVA-BQ0406XB5 (B5302)B5 FlipB5B9 (B9400)B9 OLED (B9403)BR1402FC223C423C424C425C425TAC523CM14 (CM1402C)CM14 Flip (CM1402F)CM30 Detachable(CM3001)CM3001DM2A-R70006CM3401FFA-LZ0194CM3401FFA-LZ0211すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプイシダ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)66.6高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)59.3高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)52.7高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム 引出し付W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)46高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)57.1高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)50.2高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)43.6高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 リノリューム W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)36.9高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)リノリューム色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
209,800税込230,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)67.6高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)60.1高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)53.4高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン 引出し付 W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)46.6高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)58.1高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)44.3高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 メラミン W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)37.5高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)メラミン化粧板色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)61.6高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)55.1高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)49.2高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 引出し付 W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)43.3高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)52.1高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)46高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)40.1高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 積層合板 W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)34.2高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)積層合板色(本体)ホワイトグレーサービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)71.7高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1800×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)63.6高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1500×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1500×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1500質量(kg)56.2高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1200×D750<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール 引出し付W1200×D750<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1200質量(kg)48.9高さ(mm)740奥行(mm)750材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール W1800×D900<配送時組立サービス付> イトーキワークベンチWB型 可動作業台 150kg仕様 スチール W1800×D900<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
26日以内出荷
幅(mm)1800質量(kg)62.2高さ(mm)740奥行(mm)900材質(天板)スチール色(本体)ホワイトグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付