カテゴリ

  • 住設機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(2)

「wbb-60a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅600mm

    高須産業
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)600質量(kg)10開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅900mm

    高須産業
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)900質量(kg)13開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm 高須産業

    レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

    高須産業
    38,980税込42,878
    1台
    10日以内出荷
    25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
    付属品取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)750質量(kg)11開口寸法(mm)300×300(25cm金属換気扇)総高さ(mm)H600(別途、幕板取付不可)排気方式3方向(325ノックアウト付き)
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード「スマートスクエアフード」

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)150
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • ステンレス製 換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 換気用フード

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) 三菱電機

    ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • キッチンフード 三菱電機

    キッチンフード

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板