曜日別特売

レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm

レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業レンジフード 組立式フードボックス 幅750mm - 高須産業

25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。

付属品
取付設置説明書(1部)、取付ビスセット(1セット)
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
750
質量(kg)
11
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
総高さ(mm)
H600(別途、幕板取付不可)
排気方式
3方向(325ノックアウト付き)
内容量
1台
注意
※フードボックス内には、必ず金属換気扇をご利用ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79770331WBB-751(W)ホワイト
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79770401WBB-751(SI)シルバー
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79770525WBB-751(K)ブラック
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする