デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。
表示内容現在のWBGT値
取付4穴スミ
材質鉄板(明治山)
付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚
トラスコ品番485-3041
寸法(mm)600×450
質量(kg)1.2
質量(kg/セット)1.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)AC100
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)2.4
送信出力10mW
各種認証工事設計認証取得済み
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類レンタル
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。
温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。
熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に
付属品吊り下げ用金具、紐
トラスコ品番259-0720
厚さ(mm)20
取付方式吊り下げ
電流(A)1
電圧(V)DC5(AC100~240)
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13
定格消費電力(W)0.75
測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH)
最大消費電力(W)1.5
縦(mm)600
表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません
横(mm)425
LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定
電流(mA)150
表示内容熱中症予防表示板
使用場所屋内専用
アズワン品番64-8948-35
ケーブル長(cm)127
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
計測器とセットで使える大型看板です。気温とWBGT値をデジタル数字でスッキリ表示します。熱中症予防対策啓蒙に適しています。材質/仕上:看板本体:鉄、数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット
仕様表示内容:現在のWBGT値~熱中症を防ごう! 取付仕様:据置型 縦(mm):1550 横(mm):555 WBGT対応品、デジタル数字板使用、直射日光可、自立タイプ、5段階10レベル表示、4段階8レベル表示、4段階標識 コード番号:342-9079
アズワン品番65-3360-91
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
WBGT値による警戒レベルがズバリ。
存在感のある自立看板で注意喚起。
材質【看板】鉄
仕様直射日光可、4段階標識
寸法(mm)【看板】1550×555
質量(kg)【看板】約6
タイプ自立
表示5段階
対応WBGT
JIS規格JIS87922クラス2.0準拠対応品
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
用途熱中症予防・対策に。
表示内容熱中症対策
取付方式ビス・両面テープ(別売)
材質板:アルミ複合板温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:ポリスチレン樹脂目盛板:鉄針:アルミ
セット内容温湿度計(屋内仕様)
質量(g)600
寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
測定範囲(℃)10~90
精度(%)±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)±2(-20~40℃)
測定温度(℃)-20~40
アズワン品番64-6568-67
メーカー商品コード1179041001
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱中症予防指標のWBGTを大きく表示
高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
大型赤色LEDを採用、視認距離は約10m
連続計測が可能で、測定値の記録も容易
表示器は測定場所から離れた所に設置可能
三脚スタンド付で、設置や移動が簡単
設置環境に合わせた仕様、システム構築も可能
仕様WBGT計算式: 【屋内】0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【屋外】0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)、シリアル通信:RS-485、センサーケーブル:一体型
セット内容WBGT本体(天板ねじ×4付)、ポール付き三脚、取扱説明書、表示器、表示器取付金具(表示器装着)、収納ケース
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃(Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
タイプ20990:JIS対応タイプ
表示赤色LED
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
アナログ出力CH1:4~20mA(0~60℃)、CH2:4~20mA(0~60℃/ 周囲温度、湿球温度、黒球温度)(0~100%RH/ 湿度)※使用時に何れか1点を指定
電源コード(m)約4.8
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
取付け方法表示部:センサスタンド取付(一体型)
保存環境-20~70℃、10~95%RH(結露なきこと)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容本日の熱中症予報
取付穴4ヵ所
材質鉄板(明治山)
トラスコ品番451-9442
セット内容デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)デジタル数字板:100×48
質量(kg)1.2
本体寸法(mm)600×450×0.5厚
1枚
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
表示内容熱中症指標ランク
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
寸法(mm)600×900
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために
表示内容本日の熱中症予報
付属品4種類のマグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610
アズワン品番64-6600-18
メーカー商品コード6300003568
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
コーンに温湿度計がついているので、その場でWBGT値が一目で確認できます。熱中症の予防対策に最適です。
用途熱中症の予防や注意喚起に
質量(kg)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×280×315
アズワン品番64-6568-79
メーカー商品コード2105030901
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!!
無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済
セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり
電源(V)AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)644×891
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)
送信出力10mW
無線特定小電力無線
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
パネルA1版
周波数帯域(GHz)2.4
サービス分類レンタル
日光下でも高輝度表示で視認性抜群 !設置型のWBGT表示器
WBGT、周囲温度、相対湿度えお循環表示!
専用三脚(HO-524)のほか、単管にも取付けられます。
設置が簡単で、注意喚起したい場所で即表示可能です。
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取外し可能で 移動や収納が容易です。
WBGT対応品、三脚対応(HO-524)、高輝度LED表示、直性日光可、単管対応
測定範囲WBGT0~60℃、周囲温度0~60.0℃、黒球温度0~80.0℃
材質本体:鋼板、黒球:銅、シールド:樹脂
質量(kg)約4(電源コード含む)
長さ(m)電源コード:約4.8
電源AC100V
測定項目WBGT指数±1.5(15~40℃)、周囲温度±0.5℃(20~50℃)、黒球温度±0.5℃(20~60℃)、相対湿度±3%(30~90%)25℃において
表示高輝度ドット赤色LED(文字高60mm)「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示またはサイクリック表示(循環表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×150×598
サイズ(Φmm)黒球:150
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)
セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)
測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
電源コード(m)約4.8
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100~120V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
HO-523A専用の、しっかりした三脚
専用三脚でどっしり安定!
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×180×800(折り畳み時)
1台
¥32,980
税込¥36,278
19日以内出荷
大手自動車メーカーなどでも使用されている熱中症に関する安全指数(WBGT)。常時表示する事で従業員の熱中症に対する意識を高めます。視認距離7mある大型温湿度WBGT表示機。スイッチを入れるだけで簡単操作。
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)
トラスコ品番422-6007
セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)
電源単4乾電池×2本(付属)
最小表示湿度0.1(%RH)
温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60
精度(℃)±0.6(15~40)
湿度測定範囲(%)10~90RH
表示範囲(℃)熱中症指数:0~50
最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示
単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易
設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能
JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
質量(kg)約4(電源ケーブル含む)
取付ポール取付
測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出
電源AC100VorDC12V
精度±1.5℃(15~40℃)
表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)
測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)
温度測定範囲(℃)0~60.0
電源コード(m)約4.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100
使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
設置方式スタンド式
湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)
温度表示方式デジタル
供給電源AC100V、DC12V
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)
トラスコ品番422-6006
セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)
電源(V)単4乾電池×2本(付属)
最小表示湿度0.1(%RH)
温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60
精度(℃)±0.6(15~40)
測定範囲(%RH)湿度10~90
表示範囲(℃)熱中症指数:0~50
最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途学校や職場、工場等におけるWBGT指数
セット内容HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ
容量データ保存:67600
保護等級IP64
測定対象WBGT指数
インターバル可変:15秒~1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~90、結露なきこと
動作温度範囲(℃)-5~50
1台
¥539,800
税込¥593,780
47日以内出荷
タイムリーなWBGTの情報を現場作業員にお知らせ出来ます。WBGT値のレベルに応じて表示用マグネットシートを変更するだけです。一般財団法人日本気象協会の天気総合ポータルサイト「tenki.jp」に対応した熱中症予防標識です。
用途工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に。
トラスコ品番161-8604
セット内容HO-1022 アルミフレーム標識×1枚、HO-1023 表示差替マグネット標識×1組(各1枚計4枚入)
材質本体:スチール複合板、フレーム:アルミ、差替標識:ゴムマグネットシート
厚さ(mm)8.6
寸法(mm)【差替マグネット標識】300×427×0.8厚(1枚あたり)
取付穴4ヵ所
取付穴(mm)4
取付穴数4
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容WBGT熱中症予防情報
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途熱中症予防・対策に。
取付方式ビス・両面テープ(別売)
材質アルミ複合板
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)100×300
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9497
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容警戒 WBGT25~28℃
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9517
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容注意 WBGT25℃未満
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9486
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9494
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容厳重警戒 WBGT28~31℃
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
WBGT値の把握・対策に最適です。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番392-1043
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)78
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容水分塩分補給
本体生地厚さ(mm)0.12
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
現場の空気も風通しヨシ、涼し気効果で喚起力もアップします。風抜けがいいので風のバタつきも軽減できます。
仕様ピクト3連タイプ、風抜けタイプ 熱中症の注意喚起に 材質/仕上:本体メッシュ部:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ 表示内容:熱中症を防ごう WBGT値低減対策 健康状態の確認 異常時の措置 取付仕様:ハトメ穴6ヵ所ヒモ固定 縦(mm):890 横(mm):1800 コード番号:386-4097
アズワン品番65-3363-43
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
WBGT値の把握・対策に最適です。お得な4枚セットです。
用途当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番391-9475
材質テトロンポンジ
寸法(mm)1800×600
質量(g)312
取付方式ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容注意 WBGT25℃未満・警戒 WBGT25~28℃・厳重警戒 WBGT28~31℃・危険 WBGT31℃以上
本体生地厚さ(mm)0.12
1組(4枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。
材質テトロンポンジ
厚さ(mm)生地:0.12
質量(g)312
温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25~28・厳重警戒 WBGT28~31・危険 WBGT31以上
サイズ(mm)1800×600
アズワン品番65-3977-52
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。WBGT値の警戒情報イラストがマグネットになっており、その日の気温や湿度などの状況に応じて表示を変更できます。かわいい動物柄となっており、幼稚園や小学校、小さいお子様のいる公共施設などでのご利用に適しています。
用途熱中症の注意喚起に。
仕様【板面】無反射
幅(mm)560
寸法(mm)【板面】550×1400
高さ(mm)1820
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
フラット鋼板に特殊プリントフィルムとラミネート加工仕上を施していますので、ボードマーカーで書き消しできます。鋼板製なのでマグネットが付けられます。熱中症予防対策に必要な啓蒙内容を一つに纏めております。
用途工事現場での朝礼看板に。
トラスコ品番379-0859
セット内容掲示板本体×1枚、313-39 コーナーキャップ(2個入)×1組、899-36 デジタル数字板マグネット付×4枚●フックボルト×6個 蝶ボルト×4本 ジョイント金具×2枚
材質掲示板本体:カラー鋼鈑、デジタル数字板:ポリアミド樹脂、ゴムマグネット、取付金具:鉄、コーナーキャップ:プラスチック、表面加工:PVC、ポリエステル
厚さ(mm)(鋼板)0.8
寸法(mm)(掲示板1枚あたり)2000×850×30
質量(kg)13
取付方式単管用フックボルト止め
奥行(mm)30
縦(mm)2000
横(mm)850
表示内容現在のWBGT値 現在の気温 現在のWBGT値 危険31℃以上 厳重警戒28℃~31℃ 警戒25℃~28℃ 注意25℃未満 一声かけて体調確認 一人作業はやめよう 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に! 熱中症にかかりやすい人のチェック項目 熱中症の症状と救急措置
1個
¥40,980
税込¥45,078
翌々日出荷
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)-9.9~50
測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
電池単4形アルカリ電池 2本
ブザー音約80dB
設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
関連キーワード
1
2
3
次へ