カテゴリ

  • 切削工具(17)

「wbgt060102」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ISOターン チップ WBGT イスカル

    ISOターン チップ WBGT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    小内径の仕上げ加工用において、優れた表面仕上げを実現します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WBGT-F 京セラ

    チップ WBGT-F

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-F 京セラ

    チップ WBGT-F

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ WBGT-F 京セラ

    チップ WBGT-F

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    材質KW10形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WB イスカル

    チップ WB

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FW

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-W 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-W

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)3.2内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ WBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WBGTR/L-W11 タンガロイ

    チップ WBGTR/L-W11

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)5
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • 難削材加工用チップ 京セラ

    難削材加工用チップ

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
チップカテゴリ