カテゴリ

  • 自動車純正部品(137)
  • バイク純正部品(124)
  • 事務用品(25)
  • 溶接用品(21)
  • 作業工具(21)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 医療(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-0」の検索結果

関連キーワード
503件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業

    抜けないクサビ Cタイプ

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップ クラウン[事務用品]

    ダブルクリップ

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    629税込692
    1箱(10個)
    当日出荷
    挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 黒染め)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存 メディアカバーマーケット

    防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存

    メディアカバーマーケット
    99税込109
    1セット(1回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月
    用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • リフタ バルブ 7WC-12153-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リフタ バルブ 7WC-12153-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JA9-12153-10
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップ 特大 【10個入】 クツワ

    ダブルクリップ 特大 【10個入】

    クツワ
    319税込351
    1箱(10個)
    当日出荷
    ブラックサイズ特大綴じ枚数約120枚クリップ幅(mm)41繰り返し・詰め替え対応
  • 大型電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    大型電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御。22時1分から6時までの間、秒針のみが12時の位置で止まり、就寝中の秒針の音が気になりません。静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
    材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)約1452タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×1(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×413×56表示方式アナログ電池寿命アルカリ電池使用時約1年電波時計電波夜間秒針停止夜間秒針停止機能(午後10:01~午前6:00)
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    829税込912
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
    種別カッター
  • 緊急用 トイレセット ハウスホールドジャパン

    緊急用 トイレセット

    ハウスホールドジャパン
    219税込241
    1袋
    当日出荷
    緊急時の非常持ち出し品に! トイレの無い環境でも安心です。 抗菌凝固剤+5層構造の袋で臭いもブロック! 地震・水害等の災害時、アウトドア・ドライブにも。 断水時にも使用できます。 10年保存可能。 日本製の抗菌タイプの凝固剤+臭いを通さない袋(臭いをブロック)。
    寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約700×700、臭いを通さない袋:500×350
  • エアーエレメント HAMP(ホンダ)

    エアーエレメント

    HAMP(ホンダ)(67件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ローウェッジクランプ ナベヤ

    ローウェッジクランプ

    ナベヤ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカッター ヘッド (カエバ) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター ヘッド (カエバ)

    HIT(ヒット)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    WC6の替刃です。
    用途ワイヤー切断に。
  • 3in1ワイヤレス充電ステーション NHTechnology(NHテクノロジー)

    3in1ワイヤレス充電ステーション

    NHTechnology(NHテクノロジー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    3デバイス同時充電可能!折りたたんでコンパクトに!。3種類の充電器を1つにまとめており、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンの3台を同時に充電可能です。MagSafe対応のiPhoneモデルとiPhone。ケースに対応、強力マグネットでずれることなく安定した充電が可能です。折りたたみ式で、重量は約132gと軽量。旅行などの外出時の持ち運びに便利です。デバイスを充電しながら高さと角度を自由に動かすことが可能です。USB PD対応ACアダプター付属。
    セット内容USB PD対応ACアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)約132電力(W)イヤホン充電:最大3、スマートウォッチ充電:最大3、スマートフォン充電:最大15(9V/1.67A)入力USB Type-C 5V3A、9V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×18(折りたたみ時)
  • 大型デジタル電波時計 保土ヶ谷電子販売

    大型デジタル電波時計

    保土ヶ谷電子販売
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
    材質ABS・ガラスブラック質量(g)約890電源単3乾電池x3(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31表示デジタル機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用電池寿命アルカリ電池使用時約1年
  • ウォーターチェッカー 5個入 クリタック

    ウォーターチェッカー 5個入

    クリタック
    309税込340
    1パック(5個)
    当日出荷
    カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
    用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
  • 自動車用ハンドルカバー TRUSCO

    自動車用ハンドルカバー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ハンドルの握る部分のみをカバーします。2本のゴムでピッタリとフィットします。車両の移動時に便利です。
    用途輛整備、塗装に。トラスコ品番206-5406材質ポリエチレン(PE)幅(mm)100厚さ(mm)0.035全長(mm)600透明
  • ワイピングクロスVIF085#パステルブルー 日本バイリーン

    ワイピングクロスVIF085#パステルブルー

    日本バイリーン
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    薄手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、くさび状のエッジが汚れを強力にかき取ります。
    用途水拭きで、より高い拭き取り性能を発揮。トラスコ品番414-1008材質ナイロン/ポリエステル薄青質量(g)47シートサイズ(mm)330×330
  • お掃除用クロス#ブルー 日本バイリーン

    お掃除用クロス#ブルー

    日本バイリーン
    3,998税込4,398
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
    用途水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。トラスコ品番414-1016材質ナイロン/ポリエステル薄青質量(g)112シートサイズ(mm)330×330
  • 車いす用座位保持クッション With(ウィズ)

    車いす用座位保持クッション

    With(ウィズ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    特殊カットした3層構造クッションが、座位のバランスと安定を保ちます。 傾斜のついた構造が前すべりを防ぎ、骨盤の後傾を抑え、大腿部を支持することによって圧の分散を図ります。
    材質(中身)ウレタンフォーム、(カバー上面)ポリエステル、ナイロン<防水>、(カバー底面)ポリエステル<すべり止め付>質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60松吉医科器械コード23-6230-00
  • フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • ピストンリングセット (STD) 7WC-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセット (STD) 7WC-11610-00

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • プラ風防電波掛時計 保土ヶ谷電子販売

    プラ風防電波掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    透明カバー(風防)がプラスチック製なので万が一落ちてもガラスより割れにくく、飛散しにくい安全性の高い掛け時計です。
    材質プラスチックシャンパンゴールド質量(g)約517タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)・電波ON/OFF機能電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)300×45
  • るつぼ(C型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(C型)

    CC印(ニッカトー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
  • JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様

    グリーンクロス
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
  • ウインドウカバー Meltec(大自工業)

    ウインドウカバー

    Meltec(大自工業)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に! 取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ! 鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
    材質ポリエステル
  • 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN

    花魁 3連ウインカーコントロールリレー

    花魁JAPAN
    16,998税込18,698
    1個
    翌々日出荷
    トラック用3連ウインカーコントロールリレー。COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能。保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能。初期不良保証のみ
    用途トラック用ウインカーコントロールリレー適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計
  • 防水デュアル液晶デジタルカメラ エーインサイト

    防水デュアル液晶デジタルカメラ

    エーインサイト
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。
    付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子質量(g)約130(電池除く)電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110ズームデジタルズーム16倍シャッター1/2~1/8000sec撮影距離(m)0.1~infinity露出補正EV補正:-3.0~3.0EV記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG)動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ)イメージセンサーCMOSセンサー
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
    用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
  • 掛時計 保土ヶ谷電子販売

    掛時計

    保土ヶ谷電子販売
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    見やすくて飽きのこないシンプルなデザインが、お家にもオフィスにもマッチします。滑らかに進む連続秒針です。
    材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
  • SHOWCASE+ iPhoneSE(第2世代)/8/7/対応 ケース グルマンディーズ

    SHOWCASE+ iPhoneSE(第2世代)/8/7/対応 ケース

    グルマンディーズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    裏面を覆うiPhoneSE(第2世代),iPhone8,iPhone7兼用プロテクトジャケットです。 キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。 収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。 扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
  • フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ アイオン

    フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ

    アイオン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
  • ベルベットホワイトクロス TRUSCO

    ベルベットホワイトクロス

    TRUSCO
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
    用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
  • Omni Power 20+ Omnicharge

    Omni Power 20+

    Omnicharge
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。
    ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
...