カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(54)
- 自動車純正部品(48)
- 機構部品(18)
- 物流用品(17)
- 作業工具(16)
- メカニカル部品(12)
- バイク純正部品(11)
- 農業機械(11)
- 制御機器(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 研磨材(8)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(32)
- 旭光電機工業(30)
- エスコ(18)
- イマオコーポレーション(15)
- スバル(11)
- 三菱電機(9)
- アズワン(8)
- マキタ(8)
- ノートン(サンゴバン)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ホンダ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- マスプロ電工(6)
- サカエ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 扶桑精機(4)
- ウエルドテック社(4)
- キャンブロ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wc-10」の検索結果

ポータブルワイヤレスチャイム
ELPA(5件のレビュー)¥1,612税込¥1,7731台当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個仕様(IDコード)約100万通り質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存
メディアカバーマーケット¥99~税込¥109~1セット(1回分)ほか当日出荷から4日以内出荷突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
折りたたみポリタンク 10L
角利(角利産業)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ
アズワン¥669税込¥7361個当日出荷液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥329~税込¥362~1個当日出荷スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。材質SUS304ステンレス
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)ほか当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
緊急用 トイレセット
ハウスホールドジャパン¥219~税込¥241~1袋ほか当日出荷緊急時の非常持ち出し品に! トイレの無い環境でも安心です。 抗菌凝固剤+5層構造の袋で臭いもブロック! 地震・水害等の災害時、アウトドア・ドライブにも。 断水時にも使用できます。 10年保存可能。 日本製の抗菌タイプの凝固剤+臭いを通さない袋(臭いをブロック)。寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約700×700、臭いを通さない袋:500×350
ホワイトカスタム
ヤマヨ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。用途鋼性塗装巻尺、一般測定用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)
CKD¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
フォークリフト用ホイルシリンダー
Q-line¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能 ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ホイールシリンダーAssy
JIS 指示標識 ヨコ マグネット仕様
グリーンクロス¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥10,980~税込¥12,078~1セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥669~税込¥736~1台ほか当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターエレメント AW コットン製・ダブルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)(5件のレビュー)¥4,600税込¥5,0601個当日出荷濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。容量(mL)1000危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ、撥水
ワイヤレスチャイムセット おたすけアラート&チャイム (コールボタン/音と光で通知する受信機)
DXアンテナ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷音と光でお知らせするアラート・チャイムです。ワイヤレスでかんたん設置。呼び出し音が5種類あり、警報音と音声メッセージの選択ができ、用途に応じて選べます。セキュリティ対策にも最適です。呼び出し音は最大85dB 4段階選択できます。コール受信機は音と光でお知らせします。電池はコール受信機(単3形アルカリ乾電池×3本)、コールボタン(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)が必要です(別売)。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。用途大音量でSOS発信が可能な防犯ブザー 。最大音量85dB/0.5mで威嚇 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DWC10RT(71978)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DWC10RT(43446)※DXアンテナのHP確認
フィルターエレメント AW コットン製・トリプルタイプ
アイオン¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)750内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.2
TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ
アズワン¥1,060~税込¥1,166~1個5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
シール形極超小形基本スイッチ D2QW
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷カバーM3ねじ取りつけ保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm機械的耐久性50万回以上(30回/min)電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)120使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
ラップカバー
フソー化成¥1,598~税込¥1,758~1枚5日以内出荷エアコンの配管をまとめてスッキリみせます。 マジックテープで脱着が簡単、工具も不要で作業時間を短縮することが可能(点検も容易に行えます)。 リバーシブルで気分や背景色に合わせて色が選べます。 取付箇所に合わせて自由にカットが可能。ハサミで簡単にカットができるので必要な長さにカットしたり、途中からホース等の出し入れできます。長さ(mm)2000