カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wc-240」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WC-240 JST(日本圧着端子製造)

    WC-240

    JST(日本圧着端子製造)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラーム付きワイヤレス充電器 マリンテック

    アラーム付きワイヤレス充電器

    マリンテック
    16,980税込18,678
    1式
    6日以内出荷
    高出力240W!パワフルで効率的な充電が可能!。デジタル時計+ワイヤレス充電+USB充電の多機能一体型。時計にはアラーム機能搭載。画面の明るさ調節可能(4段階/5段階目で画面表示オフ)。アラームは2プログラム登録可能。置くだけで充電できるのでケーブル要らず。Apple Watchなどのスマートウォッチも充電可能。USBポート×6付き(USB Type-C×4/USB A×2)。耐久性/安全性に優れた高品質ABS樹脂を使用。1年保証
    付属品電源ケーブル材質ABS樹脂型式AWC-240質量(g)465出力(W)最大合計240【USB A】15+15【USB Type-C】65+45+30+20【スマートウォッチ充電】5入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×170×90保証期間1年
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)

    ホイルシリンダー

    TOKICO(トキコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSDPGM / EVA シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) BUFFALO SSDPGM / EVA シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。BUFFALO。・SSDPGM/EVAシリーズ。・SSD-PGM/Nシリーズ。・SSD-PGMC/Nシリーズ。・SSD-PGMNRVシリーズ。・SSD-PGMU3Cシリーズ。・SSD-PGMU3シリーズ。・SSD-PHC/Nシリーズ。・SSD-PHEU3Aシリーズ。・SSD-PHPA/Dシリーズ。・SSD-PHPA/Nシリーズ。・SSD-PHPU3Aシリーズ。・SSD-PHU3-Aシリーズ。・SSD-PHU3-Cシリーズ。・SSD-PKP/Nシリーズ。・SSD-PKPシリーズ。・SSD-PKU3/Nシリーズ。・SSD-PKU3-Aシリーズ。SSD-PGM1.0U3-BC。SSD-PGM1.0U3BC/N。SSD-PGM1.0U3-GC。SSD-PGM1.0U3-LC。SSD-PGM1.0U3-RC。SSD-PGM1.0U3-WC。SSD-PGM1.0U3WC/N。SSD-PGM1.9U3-B。SSD-PGM1.9U3-B/N。SSD-PGM1.9U3-W。SSD-PGM1.9U3-W/N。SSD-PGM2.0U3-BC。SSD-PGM2.0U3BC/N。SSD-PGM2.0U3-WC。SSD-PGM2.0U3WC/N。SSD-PGM240U3-B。SSD-PGM240U3-B/N。SSD-PGM240U3-W。SSD-PGM240U3-W/N。SSD-PGM480U3/EVA。SSD-PGM480U3/NRV。SSD-PGM480U3-B。SSD-PGM480U3-W/N。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールシリンダーAssy(SW-G) 制研化学工業

    ホイールシリンダーAssy(SW-G)

    制研化学工業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール・プレート 30cm正角プレート マルケイ(国際化工)

    ボール・プレート 30cm正角プレート

    マルケイ(国際化工)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    材質MF形状角皿ホワイトC容量(L)2.2サイズ(mm)301×301×41hアズワン品番64-7771-96食器の種類洋食器
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
"wc-240" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷