カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(9)
  • 介護用品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wc-4」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業

    抜けないクサビ Cタイプ

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップ クラウン[事務用品]

    ダブルクリップ

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    119税込131
    1箱(10個)
    当日出荷
    挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ワイヤークリップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
    材質ステンレス
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コッくん Pタイプ ミヤサカ工業

    コッくん Pタイプ

    ミヤサカ工業(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。 油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。 オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。 繰返し使用でき、経済的です。
    適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など質量(g)約86タイプ加工油・潤滑液専用寸法(高さH×幅W)(mm)113×110危険物の類別非危険物
  • ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス シングルワイヤークリップ

    水本機械製作所(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業

    SUS ワイヤクリップ

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
    材質SUS304ステンレス
  • Oリング ミヤサカ工業

    Oリング

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品白色パッキン適合機種MWC-40BS危険物の類別非危険物
  • ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCO

    シングルワイヤークリップ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1袋
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。
  • ダブルクリップ クツワ

    ダブルクリップ

    クツワ(3件のレビュー)
    889税込978
    1箱(100個)
    当日出荷
    ちょっと厚めの書類整理に。 挟むときはレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
    ブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ウェハーキャリア アズワン

    ウェハーキャリア

    アズワン
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
    用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)半透明
  • ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
  • ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所

    ダブルワイヤークリップ

    水本機械製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイクラフトテープ ニチバン

    ハイクラフトテープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
    用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
  • ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーカップ

    ミヤコ自動車(11件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管

    ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

    丸一鋼管(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm TSUNODA(ツノダ)

    大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!
    トラスコ品番785-3777全長(mm)430質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
  • コッくんBタイプ バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ バイトン仕様

    ミヤサカ工業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-4 水本機械製作所

    ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-4

    水本機械製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3138材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)

    CKD
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業

    ワンタッチコック コッくん (R)

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 吐出ヘッド部が回転しますので、レバー開栓後の液ダレを軽減できます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ツマミ/POM(ポリアセタール)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)規格JIS Z1607(B型口金)適合
  • JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491

    JST(日本圧着端子製造)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    タイプ圧着工具シリーズWC使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。ラチェット機構あり併用可能製品SZHコンタクト
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(200枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー 黒染め 岩田製作所

    ワッシャー 黒染め

    岩田製作所(3件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS ワイヤークリップ 東京富士商会

    SUS ワイヤークリップ

    東京富士商会
    3,998税込4,398
    1個(10個)
    3日以内出荷
    材質(SUS304)
  • コッくん取付部強化タイプ ミヤサカ工業

    コッくん取付部強化タイプ

    ミヤサカ工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR質量(g)580外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5幅W×全長(mm)55×130使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • WC-491 JST(日本圧着端子製造)

    WC-491

    JST(日本圧着端子製造)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リビー プリンセスホワイト プレート リビー

    リビー プリンセスホワイト プレート

    リビー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    プリンセスホワイトシリーズ。 厚みがあり、クリーム色がかった白色のサイズ展開豊富なシリーズ。
  • いろはワックスクリーナー アールジェイ

    いろはワックスクリーナー

    アールジェイ
    6,998税込7,698
    1本(400mL)
    翌々日出荷
    いろはワックスクリーナーは、床や木製品の汚れを落とすと同時にワックス成分が表面を保護します。 定期的なお手入れを続けることにより、素材がしっとりなめらかになってまいります。 汚れ落としとワックス保護の二つの効果 無垢材を生かすワックスクリーナー 自然塗料仕上げ材のお手入れに最適 濃縮タイプで経済的 手に優しい天然素材のワックスです
    用途床材・無垢フローリング、その他(テーブル、家具、建具、柱等)、木製品全般の汚れ落とし及び保護メンテナンスに成分カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ユーカリオイル・オレンジオイル・レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・メチルセルロース・植物アルコール・水使用方法(1)ぬるま湯1リットルに対していろはワックスクリーナーを30cc入れてよく混ぜます。(2)液をタオルにしみ込ませ、かたく絞った後、拭き掃除をします。(3)タオルの汚れは時々水で洗い、再度液をしみ込ませてご使用ください。月に1~2回のお手入れをおすすめします。使用の目安水(ぬるま湯)500mL+いろはワックスクリーナー15cc、使用面積に応じて少しずつ作るのが経済的です。主な用途木床繰り返し・詰め替え対応
  • プレスワイヤクリップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プレスワイヤクリップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
    材質SUS304ステンレス