カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • オフィス家具(23)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-8」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ エレコム

    ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ

    エレコム
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6材質PVCブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×20×140対応機種LZ-WC08/W2
  • ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチ

    ワイヤークリップ(白)電気メッキ

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
  • ZEROSHOCK タブレット 8インチ (LZ-WC08/W2用) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌 エレコム

    ZEROSHOCK タブレット 8インチ (LZ-WC08/W2用) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET SLIM用衝撃吸収フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)8(ワイド)対応機種LZ-WC08/W2機能抗菌加工あり取付け方法自己吸着入数1枚
  • ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A70)

    ノーブランド(28件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
  • ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス ワイヤークリップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
    材質ステンレス
  • 押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機

    押ボタンカバー (マグネット付)

    篠原電機(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
    用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
  • 板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
    材質SUS304ステンレス
  • ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
  • ワイヤークリップ 水本機械製作所

    ワイヤークリップ

    水本機械製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートなワイヤー等の止め金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管

    ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)

    丸一鋼管(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    ステンレス プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    17,800税込19,580
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(キャップ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)

    CKD
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • リビー プリンセスホワイト プレート リビー

    リビー プリンセスホワイト プレート

    リビー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    プリンセスホワイトシリーズ。 厚みがあり、クリーム色がかった白色のサイズ展開豊富なシリーズ。
  • 防水プリカ用カップリング 三桂製作所

    防水プリカ用カップリング

    三桂製作所
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • αワイパクリーナ BIG DAISHOWA

    αワイパクリーナ

    BIG DAISHOWA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SWH・SWC シーリングロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWH・SWC シーリングロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SUS ワイヤークリップ 東京富士商会

    SUS ワイヤークリップ

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1個(10個)
    3日以内出荷
    材質(SUS304)
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ) TRUSCO

    ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。
    用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm TRUSCO

    チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(200枚)
    当日出荷
    縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
    用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットワゴン SUZUKID(スズキッド)

    キャビネットワゴン

    SUZUKID(スズキッド)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
    材質最大積載量(kg)60本体質量(kg)17寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個
  • ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(据置き式)

    HIT(ヒット)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
    用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
  • アルファワイパークリーナ BIG DAISHOWA

    アルファワイパークリーナ

    BIG DAISHOWA
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ハイドロチャックや焼きばめチャックなどの把握部内径をクリーニングする為に開発されたものです。
  • ステンレス ワイヤークリップ ひめじや

    ステンレス ワイヤークリップ

    ひめじや
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)81寸法L(mm)42寸法H(mm)20.7ねじ径M8寸法A(mm)34寸法D(mm)7寸法B(mm)28寸法T(mm)23使用ロープ径(mm)8寸法W1(mm)8.5寸法W2(mm)17
  • プレスワイヤクリップ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プレスワイヤクリップ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
    材質SUS304ステンレス
  • ワイヤークリップ 富士商

    ワイヤークリップ

    富士商
    659税込725
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    ワイヤークリップでよく、特々小・特小・小等の表現で、ご注文いただく場合がありますが、この表現は各メーカーでサイズが異なるため間違いやすくなります。誤発注の無い様にメッセンジャーのサイズでご注文をお願い致します
    材質ユニクロメッキ
  • サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • スケルトン! のりもの編 コクヨ

    スケルトン! のりもの編

    コクヨ
    1,500税込1,650
    1冊
    翌日出荷
    質量(g)398
  • コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 極軽少荷重用

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMS

    プライバー スクリュードライバー型

    WILLIAMS
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼
  • ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-8 水本機械製作所

    ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-8

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-3144材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼耐圧防水ねじなしカップ 三桂製作所

    厚鋼耐圧防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • クリエイター8Gシノ軍手(黒) ミタニコーポレーション

    クリエイター8Gシノ軍手(黒)

    ミタニコーポレーション(1件のレビュー)
    839税込923
    1ダース(12双)
    6日以内出荷
    シノ糸8ゲージで柔らかくフィットする手袋
    色(手首部)質量(g/ダース)650
  • プライバーセット 3本 WILLIAMS

    プライバーセット 3本

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2491セット内容JHWC-807、812、818材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • CFRP用 綾目ルーター DCE OSG(オーエスジー)

    CFRP用 綾目ルーター DCE

    OSG(オーエスジー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End適合被削材種複合材料:〇