カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「wc-620」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ボーリングバーデジタル ワルター超硬ボーリングバーデジタルワルター
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
WC-620 JST(日本圧着端子製造)WC-620JST(日本圧着端子製造)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応